ZOELLER 314-0002ユーティリティトランスファーポンプ1 / 2Hp 1 Ph 115v
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
アイテム価格 | ユーティリティポンプ |
アンプ | 8.0 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 16 @ 60フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 17.5-14 GPM @ 50-70フィート |
コード | 20のフィート |
デューティ | 断続的な |
水のGPM @ 1Ft。 頭の | 23.5 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 22.5 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 22 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 21.5 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 21 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 19 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 18 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 17 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 13 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 11 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 7 |
高さ | 8" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 熱可塑性プラスチック |
インペラータイプ | Open |
インレット | 3 / 4 " |
入口圧力 | 50のプサイ |
長さ | 11 " |
最大頭 | 115のフィート |
最大液体温度 | 120 F |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | ネマ1 |
モータータイプ | AC |
アウトレット | 3 / 4 " |
相 | 1 |
RPM | 6000 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シール材 | カーボン/セラミック |
シールタイプ | メカニカルカートリッジ |
稼働率 | 1 |
シャフト材質 | カーボンセラミック |
サクションリフト | 15 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 115 |
接液材料 | プラスチック、鋳鉄、真ちゅう |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 7.81 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アンプ | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | インペラ材質 | 最大液体温度 | モータータイプ | RPM | シャフト材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-0005 | プラスチック | 6交流 | 47 | プラスチック | 104度F | PSC | 3450 | ステンレス鋼 | ¥91,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。