実証済みのトライスライス カッター技術
803、805、807住宅用グラインダーポンプは、トライスライスカッターテクノロジーを備えており、250000分あたりXNUMX回以上のカットを提供するXNUMXつの独立したカッティングチャネルを提供します。
1939 年に設立された Zoeller Pump Company は、ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、さまざまな農業、排水、HVAC 用途向けの工業用および商業用排水ポンプの製造における世界的リーダーです。 続きを読む
一次排水ポンプの一時的な代替として機能するバックアップポンプシステム。 地下室の洪水除去アプリケーションに最適です。 完全にコードレス操作のためのバッテリー駆動モーターと手動の労力を減らすための自動始動を備えています
浄化槽から貯水池またはアキュムレータに処理水を排水するのに適した単相/ XNUMX相水中排水ポンプ。 最大の熱放散のための特徴の鋳鉄冷却フィン
下水処理や地下水用途の銀行の金庫室やエレベータサンプピットからの排水に最適です。 オイルの存在を自動的に検出し、操作を停止するためのオイルセンサーを備えています
オイル交換施設、空港ハンガー、および爆発性の煙やガスを含むその他の危険な場所で使用されます。 粉体塗装エポキシ仕上げの耐食性鋳鉄ボディと、自動操作用の真ちゅう製フロート付き垂直スイッチが特徴です
高圧下水システム、農業施設、水処理ラインでの用途向けに、廃棄物を微細なスラリー固形廃棄物に粉砕するのに適した1相/ 3相グラインダーポンプ。 刃の周りの無駄なローピングをなくすためのシザーアクションスタイルの切断を特徴とするカッターを装備
床排水路、洗面所、流しの下、洗濯トレイなど、さまざまな排水システムから廃水を除去するために使用されます。 ガスケットで密封されたポリプロピレンのふたを備えた耐食性のポリプロピレン製洗面器を備えています
廃液と廃水の移送に使用される、UL 認定および CSA 認定のポンプ。 さまざまな電流定格、材質、直径、流量を用意
排水桝から溜まった水を除去するために使用される、さまざまな耐食性の水中排水ポンプが含まれます。 さまざまな材質、定格電流、直径、流量を用意
サンプポンプを保持し、蓄積された水を除去するために使用されるシームレスで耐食性のポリエチレン下水/サンプ盆地。 14ゲージのスチール製および多構造フォームベイスンカバーもご利用いただけます
自動ダイヤラー、ガイドレールシステム、サンプポンプとともに使用されるポンプスタンドが含まれ、アプリケーションに応じて容量を最適化し、古くて損傷した部品の交換として使用します
洗面所、洗濯槽、床排水管、水洗トイレなど、重力排水ラインが利用できない場所で廃水を除去するために使用されます。 ピギーバックフロートと垂直スイッチを備えています
プラスチック製ハウジングを備えた軽量でポータブルなユーティリティポンプ。 マンホール、金庫室、建設現場などの浅い場所で立っている水を排水するために使用されます。 目詰まりのないインペラと単相の熱保護モーターを備えています
ポンプアプリケーション中に水とオイルのレベルが上昇したことを通知する、71dbのオーディオ/ビジュアルアラームを備えたUL認定のオイルガードシステム。 オイルが地下水を汚染するのを防ぐためにエレベータサンプで使用されます
地下水および廃水処理操作で排水ポンプで使用するために設計されたコンデンサとリレーが含まれています
Zoeller ポンプのカタログには、幅広い実用ポンプ、排水ポンプ、排水ポンプ、下水ポンプ、グラインダー ポンプが含まれています。 Zoeller 排水ポンプは、排水ますで使用するか、サイズが 2 インチ (50 mm) 未満の固体粒子を含む水を移送するために使用されます。 ゼーラー下水ポンプ 固形粒子サイズが 2 ~ 4 インチ (50 mm ~ 102 mm) の範囲の廃水および廃水を移送するように設計されています。 これらの水中下水ポンプは、4/10 ~ 3 馬力の範囲で、さまざまな水移送要件に合わせてさまざまなベース材料と流量で入手できます。 同社は、古い部品や摩耗した部品の交換用に、リレー、インペラ、コンデンサ、シール、ガスケットなどのさまざまな Zoeller ポンプ部品も製造しています。
Zoeller ポンプの部品番号は、さまざまな Liberty Pumps 製品と相互参照されることがよくあります。 したがって、旧式または在庫切れの Zoeller ポンプをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
Zoeller のポンプと付属品は、宅配便と航空貨物の輸送に適しています。 商品の大きさに応じて簡易包装となります。
これらのフラクショナル馬力グラインダーポンプは、洗浄可能な材料の完全な家庭を処理するように設計されています。 それらは最適な熱放散のためにオイルで満たされ、熱的に保護されたモーターを備えています...続きを見る
これらの下水システムは、シンク、シャワー、蛇口、浴槽などを含むすべての備品から使用済みの水を収集するように設計されています。 それらは、ポンプを熱過負荷から保護するための自動リセットを備えています...続きを見る
803、805、807住宅用グラインダーポンプは、トライスライスカッターテクノロジーを備えており、250000分あたりXNUMX回以上のカットを提供するXNUMXつの独立したカッティングチャネルを提供します。
Zoeller の排水ポンプは、地下室の下層にある穴にある排水ピットと呼ばれる貯水池に設置されます。 ポンプのフロートスイッチが水が溜まったことを感知購入に進む、自動的にスイッチが入り、水を家から追い出します。
CEO の John Zoeller と他の XNUMX 人の家族が Zoeller Pump Company を経営しています。