ZOELLER グラインダーポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E810 | 14 | 6 | 玉 | 13.8 | 15.5 | 13.2 | 13 | 12.3 | ¥1,198,752 | |
B | 840-0006 | 43 | 10.8 | 上下のボール | 42 | 45 | 37 | 30 | 22 | ¥583,323 | |
B | E840 | 44 | 17.2 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥664,073 | |
B | J840 | 44 | 12.3 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥589,047 | |
B | 840-0008 | 44 | 5.5 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥583,323 | |
B | 820-0004 | 46 | 13.7 | 玉 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ¥442,682 | |
C | 820-0011 | 46 | 13.7 | 玉 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ¥459,078 |
グラインダーポンプ
Zoeller Shark シリーズのグラインダーポンプは、廃棄物を細かいスラリーに粉砕するように設計されており、高圧下水システム、農業施設、水処理ラインでの用途に最適です。 これらのグラインダー ポンプは、高強度、耐摩耗性、振動減衰を実現する鋳鉄構造と、研磨液に対する耐性を備えた粉体塗装エポキシ仕上げを特徴としています。 また、ハサミアクション切断機構を備えた硬化ステンレススチールカッターも装備されており、材料がカッターエッジに絡みついたり絡まったりする可能性を排除します。 さらに、これらのポンプのオイル充填モーターは外部冷却フィンとともに熱的に保護されており、熱放散率を均一にし、過熱状態から保護します。 これらの Zoeller グラインダー ポンプの幅広い製品の中からお選びください。真鍮、プラスチック、青銅のインペラ材質からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットイヤーマフ
- パワーリレー
- ガスパイロット火炎センサー
- スクライバーとプローブ
- アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
- チューブ継手
- ワイヤーコネクタ
- 機械液
- ロープとロープアクセサリー
- 水処理
- SQUARE D CCシリーズ、サーマルユニット
- VULCAN HART ボイラー
- AMERICRAFT MANUFACTURING アクセスドア
- EATON Cシリーズ電子モールドケースサーキットブレーカ、Nフレーム
- EATON コメット シリーズ パーフェクト プロックス フォワード ビューイング フォトエレクトリック センサー
- WHITE-RODGERS 電気シーケンサー
- WESTWARD ピン
- HUMBOLDT ソイルオーガーキット
- ANSELL 11-501 ハイフレックス耐切創手袋
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDTD 二減速減速機