ZOELLER E810 グラインダー システム シンプレックス 1 HP 230V
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 6 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 8 3 / 8 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 15.2 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 11 |
水のGPM @ 110Ft。 頭の | 10.5 |
水のGPM @ 120Ft。 頭の | 10 |
水のGPM @ 130Ft。 頭の | 9.5 |
水のGPM @ 140Ft。 頭の | 9 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 14.8 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 15 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 14.5 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 14 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 13.8 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 15.5 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 13.2 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 13 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 12.3 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 12 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 11.6 |
高さ | 22.375 " |
HP | 1 |
インペラ材質 | ブロンズ |
最大頭 | 140 Ft。 |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130 F |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 心肺蘇生法 |
相 | 1 |
RPM | 1725 |
シャフト材質 | SS |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
熱保護 | 自動リセット |
タイプ | 正の変位 |
電圧 | 230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 61.69 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840-0006 | 43 | 10.8 | 上下のボール | 42 | 45 | 37 | 30 | 22 | ¥583,323 | |
820-0011 | 46 | 13.7 | 玉 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ¥459,078 | |
E840 | 44 | 17.2 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥664,073 | |
J840 | 44 | 12.3 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥589,047 | |
840-0008 | 44 | 5.5 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥583,323 | |
820-0004 | 46 | 13.7 | 玉 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ¥442,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。