ZOELLER 820-0011グラインダーポンプ自動2HP 230V
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
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 13.7 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11 5 / 8 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 7 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 43 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 27 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 16 |
高さ | 18.63 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
インペラ材質 | プラスチック |
最大頭 | 107 Ft。 |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 心肺蘇生法 |
相 | 1 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | SS |
シャフトシール | カーボンセラミック |
スイッチタイプ | インテグラル |
熱保護 | 自動リセット |
UPC | 053514246167 |
電圧 | 230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 40.69 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840-0006 | 43 | 10.8 | 上下のボール | 42 | 45 | 37 | 30 | 22 | ¥583,323 | |
E840 | 44 | 17.2 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥664,073 | |
J840 | 44 | 12.3 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥589,047 | |
E810 | 14 | 6 | 玉 | 13.8 | 15.5 | 13.2 | 13 | 12.3 | ¥1,198,752 | |
840-0008 | 44 | 5.5 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥583,323 | |
820-0004 | 46 | 13.7 | 玉 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ¥442,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。