ZOELLER 840-0008グラインダーポンプが460Vを逆転
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
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 5.5 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11 21 / 32 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 3 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 44 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 23 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 10 |
高さ | 24 7 / 32 " |
HP | 2 |
インペラ材質 | ブロンズ |
最大頭 | 104 Ft。 |
最大液体温度 | 130度F |
マックス。 温度 | 130 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 心肺蘇生法 |
相 | 3 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
熱保護 | 有り |
タイプ | 自動反転 |
電圧 | 460 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 57.61 |
船高(cm) | 67.82 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840-0006 | 43 | 10.8 | 上下のボール | 42 | 45 | 37 | 30 | 22 | ¥583,323 | ||
820-0011 | 46 | 13.7 | 玉 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ¥459,078 | ||
E840 | 44 | 17.2 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥664,073 | ||
J840 | 44 | 12.3 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥589,047 | ||
E810 | 14 | 6 | 玉 | 13.8 | 15.5 | 13.2 | 13 | 12.3 | ¥1,198,752 | ||
820-0004 | 46 | 13.7 | 玉 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ¥442,682 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。