ZOELLER 840-0006グラインダーポンプ2HP 230V3相
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
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 10.8 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 上下のボール |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11 2 / 3 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 2 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 44 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 44 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 43 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 42 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 37 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 22 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 17 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 10 |
高さ | 24 7 / 32 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
インペラ材質 | 真鍮 |
最大頭 | 105のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
相 | 3 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | 416 SS |
シャフトシール | カーボン/セラミック |
熱保護 | 有り |
タイプ | 潜水艇 |
電圧 | 230 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 57.6 |
船高(cm) | 62.87 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0011 | 46 | 13.7 | 玉 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ¥453,419 | ||
E840 | 44 | 17.2 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥591,024 | ||
J840 | 44 | 12.3 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥601,273 | ||
E810 | 14 | 6 | 玉 | 13.8 | 15.5 | 13.2 | 13 | 12.3 | ¥1,198,752 | ||
840-0008 | 44 | 5.5 | 玉 | 42 | 45 | 36 | 30 | 23 | ¥596,455 | ||
820-0004 | 46 | 13.7 | 玉 | 46 | 46 | 46 | 43 | 36 | ¥437,320 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。