TSURUMI LB-1500 水中脱水ポンプ 2 馬力 115v
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
アイテム価格 | 水中脱水ポンプ |
アンプ | 26.2 |
ベース材料 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 二重シールド、永久潤滑、高温C3ボールベアリングはB-10寿命の定格 |
コード長 | 50ft。 |
コードサイズ | 12/3 |
コードタイプ | 3-導体STOW、水と油に耐性 |
直径 | 7.375 " |
NPTの排出 | 3" |
デューティ | 連続的な |
演算 | 脱水 |
GPM @ 1フィート頭の | 111 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 108 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 104 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 96 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 90 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 84 |
水のGPM @ 35Ft。 頭の | 72 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 70 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 111 |
Handle | トップキャリング |
高さ | 23 5 / 16 " |
住まい | ダイカストアルミニウム |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
HP | 2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ハイクローム |
絶縁クラス | B |
長さ | 23 5 / 16 " |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大液体温度 | 104度F |
最大頭 | 69のフィート |
最小サンプピット径 | 12 " |
モーターハウジング材料 | ダイカストアルミニウム |
モーターRPM | 3480 |
モータータイプ | PSC |
相 | 1 |
RPM | 3480 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトシール | 炭化ケイ素 |
熱保護 | オートマチック |
トップ材質 | ダイカストアルミニウム |
タイプ | 建設現場と住宅の脱水 |
電圧 | 115 |
保証 | 2 年 |
幅(Width) | 7.38 " |
船の重量(kg) | 38.56 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | アンプ | コードサイズ | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | HP | インペラ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-800 | 53 | 9.6 | 14/3 | 37 | 82 | 13.437 " | 1 | ウレタンゴム | ¥187,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。