JET TOOLS 354550フロアドリルプレス、スプライン、15インチ、115/230 V
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
アイテム価格 | フロアドリルプレス |
アンペアAC | 16/8 |
ベースサイズ | 10-1 / 2 "15" |
容量鋳鉄 | 5 / 8 " |
キャパシティスチール | 1 / 2 " |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
カラム径 | 3" |
ドライブの種類 | スプライン |
Hz | 60 |
最大ベースへのスピンドル | 47-1 / 2」 |
モーターHP | 1 |
速度の数 | 変数 |
全体の深さ | 30 " |
全体の高さ | 71 " |
全幅 | 20 " |
相 | 1 |
クイル径 | 2-1 / 4」 |
主軸速度 | 400〜5000 |
スピンドルテーパー | 2MT |
テーブルへのスピンドル | 41 " |
スピンドルトラベル | 6" |
スイング | 15 " |
テーブルスロットサイズ | 1 / 2 " |
テーブル作業面 | 12-1/2" x 14-1/2" |
UPC | 662756092687 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 178.26 |
船高(cm) | 181.36 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8465950090 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
354551 | 6.2/3.1 | 3 | 220/440 | ¥572,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。