LITTLE GIANT ユーティリティ/脱水ポンプ
ユーティリティ/脱水ポンプは、遠心分離の方法によって鉱山、地下室、裏庭から地下水面を除去または平坦化するために使用されます。これらのポンプは、...続きを読む
プラグインユーティリティポンプ、ステンレス鋼ベース
Dayton プラグインユーティリティポンプは、窓の井戸や階段の吹き抜けから余分な雨水を排水したり、庭や浸水した地下室から滞留水を除去したりするために使用されます。 これらのポンプは、構造剛性を高めるためのステンレス鋼ベースと、油と水に強い 3 導体 SJTOW コードを備えています。 デュアル ボール ベアリングと統合されており、最大 3450 rpm で動作する際の回転摩擦を軽減します。 これらの脱水ポンプは、最大 104 °F の液体温度に耐えることができます。
Dayton プラグインユーティリティポンプは、窓の井戸や階段の吹き抜けから余分な雨水を排水したり、庭や浸水した地下室から滞留水を除去したりするために使用されます。 これらのポンプは、構造剛性を高めるためのステンレス鋼ベースと、油と水に強い 3 導体 SJTOW コードを備えています。 デュアル ボール ベアリングと統合されており、最大 3450 rpm で動作する際の回転摩擦を軽減します。 これらの脱水ポンプは、最大 104 °F の液体温度に耐えることができます。
ポニーパンプス
ユーティリティポンプ
ユーティリティポンプ
ユーティリティポンプ
六角ボルト
Allegro 六角ボルトは、廃水移送および脱水用途に使用される汚泥脱水ポンプのコンポーネントの締結に適しています。 304 ステンレス鋼構造により、摩耗性の高い環境でのファスナーの損傷や摩耗が防止されます。 一部のモデルにはワッシャー付きも用意されています。
Allegro 六角ボルトは、廃水移送および脱水用途に使用される汚泥脱水ポンプのコンポーネントの締結に適しています。 304 ステンレス鋼構造により、摩耗性の高い環境でのファスナーの損傷や摩耗が防止されます。 一部のモデルにはワッシャー付きも用意されています。
水中サンプポンプ、ボールベアリング、20フィートのコード長
リトルジャイアントの水中排水ポンプは、地下室または敷地内にある排水桝から溜まった水を除去し、水を下水道に移送するために設計されています。 これらのユニットには、腐食性流体を扱うためのステンレス鋼ハウジングと、固体粒子を含む液体を扱うためのセミオープンインペラ設計が付属しています。 完全に水没しており、排水ピットの水位が非常水位まで上昇購入に進む自動的にモーターが作動し、水が通常の水位まで排水されるとポンプが停止します。 高さ 12 インチおよび 14 インチの幅広いこれらの水中排水ポンプからお選びください。
リトルジャイアントの水中排水ポンプは、地下室または敷地内にある排水桝から溜まった水を除去し、水を下水道に移送するために設計されています。 これらのユニットには、腐食性流体を扱うためのステンレス鋼ハウジングと、固体粒子を含む液体を扱うためのセミオープンインペラ設計が付属しています。 完全に水没しており、排水ピットの水位が非常水位まで上昇購入に進む自動的にモーターが作動し、水が通常の水位まで排水されるとポンプが停止します。 高さ 12 インチおよび 14 インチの幅広いこれらの水中排水ポンプからお選びください。
建設現場/住宅用脱水ポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HS2.4S-62 | ¥101,065 | |||||||||
B | HSZ2.4S-62 | ¥118,864 | |||||||||
C | HSD2.55S-62 | ¥222,691 | |||||||||
D | LSR2.4S-60 | ¥157,171 | |||||||||
E | LB-480 | ¥123,203 | |||||||||
F | HS3.75S-62 | ¥196,545 | |||||||||
G | HSZ3.75S-61 | ¥204,418 | |||||||||
H | NK2-22 | ¥768,278 | |||||||||
I | NK2-22L | ¥868,077 |
脱水/ユーティリティポンプ
インペラ
Allegro インペラは、地下採掘および廃液の除去 / 移送用途に使用される、スラッジ、低水および脱水ポンプの摩耗したインペラの代替品です。 一体型のデザインで、長期間繰り返し使用しても摩耗を最小限に抑えます。
Allegro インペラは、地下採掘および廃液の除去 / 移送用途に使用される、スラッジ、低水および脱水ポンプの摩耗したインペラの代替品です。 一体型のデザインで、長期間繰り返し使用しても摩耗を最小限に抑えます。
ユーティリティポンプ
自動水中脱水ポンプ
水中脱水ポンプ
プラグインユーティリティ/脱水ポンプ
Dayton プラグイン ユーティリティ / 脱水ポンプは、コンセントが存在しない地域で適量の水を移送するために使用されます。 化学薬品や湿気に強いステンレス鋼/ポリプロピレン構造を特徴としています。 これらのポンプは、窓の井戸、地下室、池、貯蔵タンク、屋上を脱水するために、滞留水を 3/8 インチの深さまで排水します。 両方向のラジアル荷重とアキシアル荷重に耐えるダブルボールベアリングが装備されており、コードの長さは 10 フィートと 20 フィートで利用可能です。
Dayton プラグイン ユーティリティ / 脱水ポンプは、コンセントが存在しない地域で適量の水を移送するために使用されます。 化学薬品や湿気に強いステンレス鋼/ポリプロピレン構造を特徴としています。 これらのポンプは、窓の井戸、地下室、池、貯蔵タンク、屋上を脱水するために、滞留水を 3/8 インチの深さまで排水します。 両方向のラジアル荷重とアキシアル荷重に耐えるダブルボールベアリングが装備されており、コードの長さは 10 フィートと 20 フィートで利用可能です。
脱水ポンプ
エンジン駆動ユーティリティポンプ、11 馬力、4 インチ Mnpt、337 CC エンジンサイズ、遠心式、セミオープン
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EPT3-100HA | CU7CWP | ¥596,748 |
ウォーターポンプ、12 V、9 gpm、ヘッド長 15 フィート、ベアツール、サイズ 3/4 インチ GHeight オス
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2579-20 | CT3QBB | ¥42,287 |
メカニカルスリーブ
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9405-41 | AG8FGP | ¥57,150 | 詳細を参照してください。 |
自吸式ポータブルユーティリティポンプ、115 V、1600 GPH
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
555104 | CV8PLG | - | 見積依頼 |
ユーティリティポンプ、1/10 馬力、12 VDC、メッキ真鍮
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
555606 | CV8PHR | - | 見積依頼 |
ユーティリティポンプ、1/6 馬力、115 V、手動
モデル | Item | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
505711 | CV8PHY | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 配電設備
- 温度と湿度の測定
- サイン
- 減速機
- コンジットの取り付け
- センサーコードセット
- パレットリフターとティルター
- ウェットモップ
- 電池式排水ポンプ
- IEC電磁接触器
- BURNDY タイプW油圧圧着工具(ダイ付き)
- INNOVATIVE COMPONENTS 3/8インチ、1/2インチ、M10ネジサイズソフトタッチシフトノブ
- SAFEWAY 油圧クイックカプラー、炭素鋼、1/4
- INSTOCK ラボ用ユーティリティディープレッジカート、グレー
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、高さ調節可能
- DAYTON ハードウェア
- RACO 電線管コネクタ
- REGAL 管用テーパータップ 断続ねじ NPT ブライト
- MILWAUKEE スナップオフユーティリティナイフ
- CHICAGO PNEUMATIC 席