DAYTON 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ 化学処理、乾燥、または冷却用途向けに設計されており、炉のブロワー、ガスブースターおよび排気装置、空気圧コンベヤーで使用されます。 自動洗浄ホイールを備えているため、ブロワーは空気中に砂や塵がある小型の排気システムに適しています。 1 ~ 50 馬力のバリエーションを提供
化学処理、乾燥、または冷却用途向けに設計されており、炉のブロワー、ガスブースターおよび排気装置、空気圧コンベヤーで使用されます。 自動洗浄ホイールを備えているため、ブロワーは空気中に砂や塵がある小型の排気システムに適しています。 1 ~ 50 馬力のバリエーションを提供
ダクトブロワ
Dayton ダクトブロワーは、冷却、乾燥、空気輸送、ガス排出用途に最適です。 これらのブロワーには耐候性ドライブ カバーがあり、各回転で 8 つの排出位置と 6 つの取り付けポイントを備えています。 露出面の腐食に耐えるために灰色の焼付ポリエステルエポキシ仕上げでコーティングされたスチールハウジングと、回転摩擦が低いボールベアリングを備えています。 これらのブロワーは、最大 104 °F の周囲温度に耐えることができ、23.875、28.625、および 33.437 インチのハウジング長さが用意されています。
Dayton ダクトブロワーは、冷却、乾燥、空気輸送、ガス排出用途に最適です。 これらのブロワーには耐候性ドライブ カバーがあり、各回転で 8 つの排出位置と 6 つの取り付けポイントを備えています。 露出面の腐食に耐えるために灰色の焼付ポリエステルエポキシ仕上げでコーティングされたスチールハウジングと、回転摩擦が低いボールベアリングを備えています。 これらのブロワーは、最大 104 °F の周囲温度に耐えることができ、23.875、28.625、および 33.437 インチのハウジング長さが用意されています。
ブロワー19/1インチ
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、高圧空気流量を生成し、化学処理、空気輸送、乾燥および空調用途で出口から温風または冷気を押し出します。 これらのブロワーには、自己洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールと、粉塵の多い環境でも効率的に動作できるよう、グレーの焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングが備わっています。 モーターがホイールの可動部分に直接接続されていないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 1990 ~ 2715 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる幅広いブロワーからお選びください。
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、高圧空気流量を生成し、化学処理、空気輸送、乾燥および空調用途で出口から温風または冷気を押し出します。 これらのブロワーには、自己洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールと、粉塵の多い環境でも効率的に動作できるよう、グレーの焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングが備わっています。 モーターがホイールの可動部分に直接接続されていないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 1990 ~ 2715 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる幅広いブロワーからお選びください。
ブロワー22/5インチ
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、高圧空気流量を生成して出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すのに最適です。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に適しています。 これらのブロワーは、灰色に焼付けたポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングと、粉塵の多い環境での作業に適した自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールを備えています。 モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 これらのラジアルブレードブロワーは幅広く取り揃えております。 Raptor Supplies; 1780〜2250rpmの範囲のブロワー速度で。
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、高圧空気流量を生成して出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すのに最適です。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に適しています。 これらのブロワーは、灰色に焼付けたポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングと、粉塵の多い環境での作業に適した自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールを備えています。 モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 これらのラジアルブレードブロワーは幅広く取り揃えております。 Raptor Supplies; 1780〜2250rpmの範囲のブロワー速度で。
ブロワー26/1インチ
Dayton のベルトドライブラジアルブレードブロワーは、高圧気流を生成し、化学処理、空気輸送、乾燥および空調用途で出口から温風または冷気を押し出します。 これらのブロワーは、灰色の焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングと、塵、砂、その他の異物が含まれる環境でも効率的に動作できるよう、自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールを備えています。 ベルトドライブブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 ブロワー速度が 1540 ~ 1900 rpm の幅広いラジアル ブレード ブロワーからお選びいただけます。
Dayton のベルトドライブラジアルブレードブロワーは、高圧気流を生成し、化学処理、空気輸送、乾燥および空調用途で出口から温風または冷気を押し出します。 これらのブロワーは、灰色の焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングと、塵、砂、その他の異物が含まれる環境でも効率的に動作できるよう、自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールを備えています。 ベルトドライブブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 ブロワー速度が 1540 ~ 1900 rpm の幅広いラジアル ブレード ブロワーからお選びいただけます。
ラジアルホイールブロワー、ベルト駆動、少ないドライブパッケージ
Dayton ホイール型ブロワーは、空気中に塵、砂、その他の異物が存在する小型の排気システム用に設計された、高圧のベルトドライブ産業用ブロワーです。 これらは、化学処理、冷却/乾燥、炉ブロワー、ガスブースター、ガス排出および空気輸送用途に最適です。 これらのブロワーは時計回りに回転するラジアルホイールを備えており、空気を水平に排出し、ホイール内のボールベアリングにより高速動作を実現します。 スチール構造とエポキシ焼き付け仕上げが特徴で、優れた耐久性を備えています。 29 5/8、33、36 1/2 インチのホイール直径を備えた幅広いブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton ホイール型ブロワーは、空気中に塵、砂、その他の異物が存在する小型の排気システム用に設計された、高圧のベルトドライブ産業用ブロワーです。 これらは、化学処理、冷却/乾燥、炉ブロワー、ガスブースター、ガス排出および空気輸送用途に最適です。 これらのブロワーは時計回りに回転するラジアルホイールを備えており、空気を水平に排出し、ホイール内のボールベアリングにより高速動作を実現します。 スチール構造とエポキシ焼き付け仕上げが特徴で、優れた耐久性を備えています。 29 5/8、33、36 1/2 インチのホイール直径を備えた幅広いブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ブロワー10/9インチ
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すための高圧空気流を生成するために使用されます。 化学処理、換気、排気、空気輸送、乾燥、空調用途に最適です。 これらのブロワーは、灰色のポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと、塵、砂、その他の異物にさらされる環境でも効率的に動作できるよう、自動洗浄放射状ブレードを備えたアルミニウムホイールを備えています。 これらのブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 ブロワー速度は 3000 ~ 4400 rpm の範囲で選択できます。
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すための高圧空気流を生成するために使用されます。 化学処理、換気、排気、空気輸送、乾燥、空調用途に最適です。 これらのブロワーは、灰色のポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと、塵、砂、その他の異物にさらされる環境でも効率的に動作できるよう、自動洗浄放射状ブレードを備えたアルミニウムホイールを備えています。 これらのブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 ブロワー速度は 3000 ~ 4400 rpm の範囲で選択できます。
ブロワー12/1インチ
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、空気圧搬送、乾燥、および空調用途で出口から温風または冷気を押し出す高圧空気流量の生成に最適です。 これらのブロワーは、灰色のポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと、ほこり、砂、その他の異物にさらされる環境での作業に適した自動洗浄放射状ブレードを備えたアルミニウムホイールを備えています。 ブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、ブロワー速度の点で柔軟性が得られます。 一部のモデルには、特定の用途に応じてブロワーをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 ブロワー速度は 3000 ~ 4100 rpm の範囲で選択できます。
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、空気圧搬送、乾燥、および空調用途で出口から温風または冷気を押し出す高圧空気流量の生成に最適です。 これらのブロワーは、灰色のポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと、ほこり、砂、その他の異物にさらされる環境での作業に適した自動洗浄放射状ブレードを備えたアルミニウムホイールを備えています。 ブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、ブロワー速度の点で柔軟性が得られます。 一部のモデルには、特定の用途に応じてブロワーをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 ブロワー速度は 3000 ~ 4100 rpm の範囲で選択できます。
ブロワー12/1インチ、スチール
Dayton のベルトドライブラジアルブレードブロワーは、化学処理、換気、空気輸送、乾燥用途で出口から温風または冷気を押し出すための高圧気流を生成します。 これらのブロワーは、灰色の焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングと、ほこり、砂利、その他の異物にさらされる環境での作業に対応する自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールを備えています。 モーターがホイールの可動部分に直接接続されていないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 3160 ~ 3870 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる一連のブロワーからお選びください。
Dayton のベルトドライブラジアルブレードブロワーは、化学処理、換気、空気輸送、乾燥用途で出口から温風または冷気を押し出すための高圧気流を生成します。 これらのブロワーは、灰色の焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングと、ほこり、砂利、その他の異物にさらされる環境での作業に対応する自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールを備えています。 モーターがホイールの可動部分に直接接続されていないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 3160 ~ 3870 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる一連のブロワーからお選びください。
ラジアルブレードブロワー13/1インチ
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、化学処理、空気輸送、および空調用途で出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すための高圧空気流量を生成するために使用されます。 これらのブロワーは、灰色のポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと、塵、砂、その他の異物が含まれる環境での作業を処理するための自動洗浄放射状ブレードを備えたアルミニウムホイールを備えています。 ブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で高い柔軟性を提供します。 一部のモデルには、特定の用途に応じてブロワーをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 2500 ~ 3800 rpm の範囲のブロワー速度で利用できます。
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、化学処理、空気輸送、および空調用途で出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すための高圧空気流量を生成するために使用されます。 これらのブロワーは、灰色のポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと、塵、砂、その他の異物が含まれる環境での作業を処理するための自動洗浄放射状ブレードを備えたアルミニウムホイールを備えています。 ブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で高い柔軟性を提供します。 一部のモデルには、特定の用途に応じてブロワーをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 2500 ~ 3800 rpm の範囲のブロワー速度で利用できます。
ブロワー15/5インチ
Dayton ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーは、高圧空気流を生成し、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すために使用されます。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に最適です。 これらのブロワーには、自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールと、灰色の焼き付けポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングが備わっており、ほこり、砂、その他の異物が発生しやすい環境でも効率的に動作します。 モーターがホイールの可動部分と直接接触していないため、速度の点で柔軟性が得られます。 Raptor Supplies は、2275〜3335rpmの範囲の回転速度でこれらのラジアルブレードブロワーを幅広く提供しています。
Dayton ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーは、高圧空気流を生成し、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すために使用されます。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に最適です。 これらのブロワーには、自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールと、灰色の焼き付けポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングが備わっており、ほこり、砂、その他の異物が発生しやすい環境でも効率的に動作します。 モーターがホイールの可動部分と直接接触していないため、速度の点で柔軟性が得られます。 Raptor Supplies は、2275〜3335rpmの範囲の回転速度でこれらのラジアルブレードブロワーを幅広く提供しています。
ドライブパッケージ付きラジアルブレード圧力ブロワー
Dayton ラジアルブレード圧力ブロワーは小型排気システムで使用され、空気中の塵、砂、その他の汚染物質を効率的に除去します。 これらのブロワーは、化学処理、ガスブースター、空気輸送、炉ブロワー、ガス排出、冷却および乾燥プロセスなどの用途に最適です。 自動洗浄ホイールとボール ベアリングが統合されているため、スムーズで継続的な操作が可能です。また、効率的に粉塵を除去するために 8 つの排出位置まで回転できる頑丈なスチール製ハウジングを備えています。 また、ベルトドライブ設計を採用しているため、速度に柔軟性があり、OSHA 準拠のファン ガードが備えられており、偶発的な危険を防止します。 17 ~ 21 インチの範囲の排出高さで利用できる、ドライブ パッケージ付きのベルト ドライブ ブロワーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
Dayton ラジアルブレード圧力ブロワーは小型排気システムで使用され、空気中の塵、砂、その他の汚染物質を効率的に除去します。 これらのブロワーは、化学処理、ガスブースター、空気輸送、炉ブロワー、ガス排出、冷却および乾燥プロセスなどの用途に最適です。 自動洗浄ホイールとボール ベアリングが統合されているため、スムーズで継続的な操作が可能です。また、効率的に粉塵を除去するために 8 つの排出位置まで回転できる頑丈なスチール製ハウジングを備えています。 また、ベルトドライブ設計を採用しているため、速度に柔軟性があり、OSHA 準拠のファン ガードが備えられており、偶発的な危険を防止します。 17 ~ 21 インチの範囲の排出高さで利用できる、ドライブ パッケージ付きのベルト ドライブ ブロワーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
形式 | モデル | ハウジングの長さ | ブロワーRPM | CFM @ 4.000インチSP | ハウジングの幅 | 入口径 | 最大ブロワーRPM | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AH59 | ¥2,266,631 | |||||||||
A | 7AH47 | ¥1,987,686 | |||||||||
A | 7AH61 | ¥2,271,843 | |||||||||
A | 7AH43 | ¥1,965,673 | |||||||||
A | 7AH51 | ¥2,237,531 | |||||||||
A | 7AH53 | ¥2,212,800 | |||||||||
A | 7AH57 | ¥2,155,816 | |||||||||
A | 7AH49 | ¥1,994,493 | |||||||||
A | 7AH55 | ¥2,161,244 | |||||||||
A | 7AH45 | ¥1,966,447 | |||||||||
A | 7AH67 | ¥1,714,894 | |||||||||
A | 7AH85 | ¥2,482,909 | |||||||||
A | 7AH68 | ¥1,861,946 | |||||||||
A | 7AH74 | ¥2,003,730 | |||||||||
A | 7AH79 | ¥2,316,719 | |||||||||
A | 7AH65 | ¥1,711,717 | |||||||||
A | 7AH64 | ¥1,943,178 | |||||||||
A | 7AH63 | ¥1,688,718 | |||||||||
A | 7AH66 | ¥1,966,177 | |||||||||
A | 7AH81 | ¥2,321,114 | |||||||||
A | 7AH70 | ¥1,936,801 | |||||||||
A | 7AH83 | ¥2,492,098 | |||||||||
A | 7AH82 | ¥2,313,999 | |||||||||
A | 7AH78 | ¥2,003,632 | |||||||||
A | 7AH76 | ¥2,010,188 |
詳細はこちら
- 汎用ACモーター
- 延長コードとコンセントストリップ
- 締め具
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 塗装ブースとアクセサリー
- ワイヤエンドコネクタ
- ストレージビルディングアクセサリ
- ケーブルプラー
- セキュリティ識別用品
- スパナレンチ
- DAYTON カートリッジフィルター HEPA濾過タイプ 紙
- SPEARS VALVES CPVCキャップ
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P611 ダブル Y、すべてハブ
- EATON 10250T シリーズ取り付けスペーサー
- MAXXIMA ストップ/テール/ターン
- POLYSCIENCE 加熱および冷蔵循環浴
- BROWNING クイル入力ソリッド出力軸左ウォーム減速機
- SANDVIK COROMANT 外部角シャンクホルダー
- Steiner Industries 溶接ブランケット