DAYTON 3C107ブロワーダクト19/1インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
排出高さ(インチ) | 11 |
排出幅(インチ) | 9-1/16 |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 29.75 " |
ハウジングの長さ | 28.625 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 9 1 / 16 " |
入口径 | 11-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターHP | 7 1 / 2から15 |
回転 | CW |
軸径 | 1-7 / 16」 |
タイプ | より少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 19 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 7" |
船の重量(kg) | 155.25 |
船高(cm) | 113.03 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 79.25 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。