DAYTON 7D765ブロワー12/1インチ
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
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 1.000インチSP | 1141 @ 3500 RPM |
CFM @ 10.00インチSP | 776 @ 3950 RPM |
CFM @ 11.00インチSP | 752 @ 4050 RPM |
CFM @ 12.00インチSP | 688 @ 4100 RPM |
CFM @ 2.000インチSP | 1103 @ 3550 RPM |
CFM @ 3.000インチSP | 1066 @ 3600 RPM |
CFM @ 4.000インチSP | 1030 @ 3650 RPM |
CFM @ 5.000インチSP | 993 @ 3700 RPM |
CFM @ 6.000インチSP | 955 @ 3750 RPM |
CFM @ 7.000インチSP | 915 @ 3800 RPM |
CFM @ 8.000インチSP | 873 @ 3850 RPM |
CFM @ 9.000インチSP | 827 @ 3900 RPM |
dBA @ 5フィート | 93 |
排出高さ(インチ) | 5 |
排出幅(インチ) | 4 |
全負荷アンペア | 8.0/4.0 |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 25 " |
ハウジングの長さ | 18 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 24 " |
Hz | 60 |
入口径 | 7" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 4100 |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターフレーム | 145T |
モーターHP | 3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1" |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
UPC | 462153639771 |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 12 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 71.79 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。