LEESON ライトアングル シリーズ、ギアモーター、三相、TEFC 230V
形式 | モデル | ギア比 | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1145130.00 | 10:1 | 105インチポンド | 172 | 179 | 151〜200 | ¥246,436 | |
B | M1145127.00 | 60:1 | 238インチポンド | 29 | 30 | 16〜30 | ¥212,434 |
直角シリーズ、ギアモーター、三相、TEFC 230V
Leeson ライト アングル シリーズ ギア モーターは、トルクの増加と速度出力の低下を必要とする用途に適しています。 これらのギア モーターは、食品加工、マテリアル ハンドリング、および包装業界で使用され、最大 238 ポンドインチのトルクに安定して耐えるダイカスト アルミニウム ギア ケースを備えています。 これらのギア モーターには、モーター巻線の過熱を防ぐ TEFC エンクロージャが付いています。 露出した表面の腐食を防ぐため、黒色の高光沢エナメルが施されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ルーター
- スクロールソーブレード
- ゴミ袋と缶ライナーの付属品
- 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- 棚と収納ラック
- 冷却ファンとアクセサリ
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- テンショナーとタイトナー
- ステープルズ
- ENPAC ドラム流出封じ込めパレット
- MOON AMERICAN スイベルシャットオフ
- MILWAUKEE テストリード
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ウォールトラックレースウェイフィッティング&アクセサリー
- CONRADER CTGシリーズタンク内チェックバルブ
- SKB 保護ケース、25/5インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS プラスチックカート
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルのタンクアダプター、FKM ガスケット、Fipt x SR Fipt SS カラー付き
- OIL SAFE 色分けされた鋼管グリースガン、レバー
- VESTIL GR-H2Rシリーズ ハイウェイガードレール ドロップイン