LEESON M1145130.00 AC ギアモーター 172 Rpm Tefc 208-230v
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | ギアボックス:ヘビーデューティー、ニードルローラー。 モーター:ヘビーデューティーボール |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | ブラック高光沢エナメル |
全負荷アンペア | 1.3 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼/青銅 |
ギア比 | 10:1 |
ギアタイプ | ワーム/ワームホイール |
ギア | ブロンズワームホイール付き硬化鋼ワーム |
住まい | 圧延鋼 |
Hz | 60 |
入力HP | 3/8 |
絶縁クラス | F4 |
キー溝のサイズ | 0.18 "正方形x1" |
長さの少ないシャフト | 12.31 " |
潤滑 | パーマネントヘビーデューティギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 105インチポンド |
モーターフレーム | 38 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | シャフトアップを除くすべてのポジション |
銘板の回転数 | 172 |
無負荷RPM | 179 |
オーバーハングロード | 235ポンド |
相 | 3 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 151〜200 |
シール | シングルリップ、スプリング式、ヘビーデューティー |
稼働率 | 1 |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | なし |
UPC | 691720346969 |
電圧 | 208-230 VAC |
船の重量(kg) | 7.88 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8501514020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ギア比 | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1145127.00 | 60:1 | 238インチポンド | 29 | 30 | 16〜30 | ¥212,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。