デイトン ブロワー 12 1/2インチ
形式 | モデル | モーターフレーム | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 2.000インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C130 | - | - | - | 1〜3 | - | - | より少ないドライブパッケージ | - | ¥143,314 | |
A | 7D759 | 143T | 887 @ 2800 RPM | 836 @ 2850 RPM | 1.5 | クラスF | 3495 | ドライブパッケージ付き | 208-230/460 | ¥303,269 | |
A | 7D760 | 145T | 978 @ 3050 RPM | 933 @ 3100 RPM | 2 | クラスF | 3495 | ドライブパッケージ付き | 208-230/460 | ¥282,650 | |
A | 7D765 | 145T | 1141 @ 3500 RPM | 1103 @ 3550 RPM | 3 | CLASS-B | 3450 | ドライブパッケージ付き | 230/460 | ¥378,730 |
ブロワー12/1インチ
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、空気圧搬送、乾燥、および空調用途で出口から温風または冷気を押し出す高圧空気流量の生成に最適です。 これらのブロワーは、灰色のポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと、ほこり、砂、その他の異物にさらされる環境での作業に適した自動洗浄放射状ブレードを備えたアルミニウムホイールを備えています。 ブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、ブロワー速度の点で柔軟性が得られます。 一部のモデルには、特定の用途に応じてブロワーをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 ブロワー速度は 3000 ~ 4100 rpm の範囲で選択できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラックソーアクセサリー
- 冷媒スケール
- ドアストライクプレート
- 溶接洗浄システムの付属品
- 乳首キャディー
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 乾式壁および左官ツール
- 特殊安全ツール
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- APPROVED VENDOR アルミチューブ
- WESTWARD アングルクランプ90度
- VIBCO バイブレータ取付金具
- COOPER B-LINE B335-1 シリーズ XNUMX 穴調整ヒンジ
- COOPER B-LINE ロッドファスナーへのケーブル
- MARTIN SPROCKET ダブルブシュQD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- RAMFAN ブロワー・エキゾースト
- ENERPAC DSXシリーズ 油圧トルクレンチ
- VESTIL PDLシリーズ多目的オーバーヘッドドラムリフター/レンチ