DAYTON 7C264ブロワー19/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 2715 |
CFM @ 10.00インチSP | 3935 |
CFM @ 11.00インチSP | 3675 |
CFM @ 12.00インチSP | 3395 |
CFM @ 13.00インチSP | 3047 |
CFM @ 8.000インチSP | 4380 |
CFM @ 9.000インチSP | 4190 |
dBA @ 5フィート | 91 |
排出高さ(インチ) | 11 |
排出幅(インチ) | 9-1/16 |
全負荷アンペア | 38.0/19.0 |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 29.75 " |
ハウジングの長さ | 28.625 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 9 1 / 16 " |
Hz | 60 |
入口径 | 11-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 254T |
モーターHP | 15 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1770 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1 7 / 16 " |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 19 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 7" |
船の重量(kg) | 278.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターRPM | ブロワーRPM | CFM @ 4.000インチSP | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C253 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 19.2/9.6 | 防滴オープン | 213T | 7.5 | ¥784,120 | |
7C257 | 1760 | 2125 | - | 82 | 19.2/9.6 | 防滴オープン | 213T | 7.5 | ¥786,349 | |
7C260 | 1760 | 2270 | 4235 | 84 | 24.6/12.3 | 防滴オープン | 215T | 10 | ¥856,007 | |
7C261 | 1760 | 2350 | - | 85 | 24.6/12.3 | 防滴オープン | 215T | 10 | ¥861,929 | |
7C262 | 1770 | 2460 | - | 89 | 38.0/19.0 | 防滴オープン | 254T | 15 | ¥849,997 | |
7C263 | 1770 | 2590 | - | 90 | 38.0/19.0 | 防滴オープン | 254T | 15 | ¥840,692 | |
7C329 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 18.6/9.3 | 完全密閉 | 213T | 7.5 | ¥712,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。