INTERMATIC MIL72シリーズ タイムスイッチ
Intermatic MIL72 シリーズ タイム スイッチは、機器やデバイスを制御するために設計されています。 これらのスイッチは、エネルギーを節約するためにスケジュールされた間隔でデバイスをオン/オフするようにプログラムされています。
形式 | モデル | 電圧 | 深さ | 高さ | 最大時間設定 | 最小時間設定 | マウント | 最大動作温度。 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIL72AQTUZH-24 | 12から24へのVAC / VDC | 3.3 " | 4.8 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -4度から131度F | 24時間 | - | 見積依頼
|
B | MIL72EQTUZ-24 | 12から24へのVAC / VDC | 2.3 " | 3.8 " | 23時間。 45分 | 15分。 | フラッシュ | -4度から131度F | 24時間 | ¥44,574 | |
C | MIL72EQWUZH-24 | 12から24へのVAC / VDC | 2.3 " | 3.8 " | 6日22時間。 | 2時間 | フラッシュ | -4度から131度F | 7-日 | - | 見積依頼
|
A | MIL72ASTUZH-24 | 24 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 24時間 | ¥24,843 | |
D | MIL72ESTUZ-24 | 24 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 23時間。 45分 | 15分。 | フラッシュ | -40度から185度F | 24時間 | ¥20,948 | |
E | MIL72ASWUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6日22時間。 | 2時間 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 7-日 | ¥16,096 | |
A | MIL72ASTUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 24時間 | - | 見積依頼
|
F | MIL72ESTUZH-120 | 120 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 23時間。 45分 | 15分。 | フラッシュ | -40度から185度F | 24時間 | ¥24,860 | |
G | MIL72ESWUZH-120 | 120 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 6日22時間。 | 2時間 | フラッシュ | -40度から185度F | 7-日 | ¥42,827 | |
E | MIL72ASWUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6日22時間。 | 2時間 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 7-日 | ¥42,538 | |
E | MIL72ASTUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 24時間 | - | 見積依頼
|
E | MIL72AQWUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6日22時間。 | 2時間 | 表面/ DINレール | -4度から131度F | 7-日 | - | 見積依頼
|
A | MIL72ASTUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 24時間 | ¥24,507 | |
A | MIL72AQTUZ-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.8 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -4度から131度F | 24時間 | ¥44,168 | |
H | MIL72ASWUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6日22時間。 | 2時間 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 7-日 | - | 見積依頼
|
特徴
- 15 時間モデルでは 24 分間隔、2 日モデルでは 7 時間間隔のキャプティブ トリッパーが装備されています。
- 設定しやすい時計型の文字盤と、停電時にタイマーを制御する手動オーバーライドスイッチ(OFF / AUTO / ON機能付き)を備えています。
- これらの電気機械式タイム スイッチは、自己充電式バッテリー バックアップ (最大 72 時間) を備えた同期駆動を特徴としており、迅速かつ安全な取り付けのために、表面 / DIN レール / フラッシュ取り付けバリアントで利用できます。
- MIL72 シリーズ タイマーはプラスチック ハウジングに完全に密閉されており、設置および配線用の端子カバーとサブベースが含まれています。
- HVACR、ポンプ、モーター、ファン制御、アクセス制御、農業施設、汎用電気回路などの単相アプリケーションに最適です。
規格と承認
- あーり
- CE
- CSA
- UL
- cRUus
よくある質問
タイマーの表面実装方法は?
- 防塵カバーを取り外し、対角にある XNUMX 本のネジを緩めます。
- タイムスイッチを収容しているハウジングと端子カバーをベースから取り外します。
- ベースの事前に設定された穴にネジを通し、パネルまたは壁の背面にネジで固定します。
- 端子カバーを元に戻し、タイマーをプラグインベースにしっかりと押し込みます。
- ハウジングを取り付けてネジで固定します。
キャプティブ・トリッパーとは?
キャプティブ トリッパーを使用購入に進む、定期的に実行する必要があるアクティビティをタイマーで制御できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発泡ゴムシール
- パレットリフターとティルター
- ベンチとフロアスケール
- 取付ベース
- ゴムホース
- 顔の保護
- セキュリティアラームと警告
- ラボの消耗品
- メールボックスと投稿
- テストポンプ
- WHEELOCK PRODUCTS スピーカーストロボ
- KEO 皿穴、超硬、6フルート、82度の夾角
- DOLPHIN COMPONENTS CORP Insul Displ Conn、Dry Env、ホワイト、PK1000
- PRESCO PRODUCTS CO フラグテープ、保育園
- HANSEN カプラー本体Fnpt1 / 4真ちゅう
- PASS AND SEYMOUR 病院グレードのサージ保護二重レセプタクル
- PROTO ビット拡張
- BALDOR / DODGE 減速機バックストップ
- BALDOR / DODGE DLEZ、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング