入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式タイマー |
アンプ | 21 |
お問合せフォーム | SPDT |
HP @ 120Vに連絡先ください | 1 |
HP @ 240Vに連絡先ください | 2 |
デイスキッパー | いいえ |
深さ | 2.3 " |
エンクロージャタイプ | プラスチック |
高さ | 3.8 " |
最大オン/オフサイクル | 48 |
最大時間設定 | 23時間。 45分 |
最小時間設定 | 15分。 |
マウント | フラッシュ |
NEMA評価 | 3R |
Number of Poles | 2 |
含まれているトリッパーの数 | 96 |
最大動作温度。 | -40度から185度F |
タイプ | 24時間 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 568678 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9107008000 |
プロダクト | モデル | 電圧 | 深さ | 高さ | 最大時間設定 | 最小時間設定 | マウント | 最大動作温度。 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL72AQTUZ-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.8 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -4度から131度F | 24時間 | ¥44,119 | ||
MIL72AQTUZH-24 | 12から24へのVAC / VDC | 3.3 " | 4.8 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -4度から131度F | 24時間 | - | 見積依頼
| |
MIL72ASTUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 24時間 | - | 見積依頼
| |
MIL72ASTUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 24時間 | - | 見積依頼
| |
MIL72ASTUZH-24 | 24 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 24時間 | ¥25,993 | ||
MIL72ASTUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23時間。 45分 | 15分。 | 表面/ DINレール | -40度から185度F | 24時間 | ¥24,526 | ||
MIL72EQTUZ-24 | 12から24へのVAC / VDC | 2.3 " | 3.8 " | 23時間。 45分 | 15分。 | フラッシュ | -4度から131度F | 24時間 | ¥43,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。