WESCO人間工学に基づいたドラムハンドラー
形式 | モデル | リフト | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ストローク | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240157 | バッテリー電源 | 78 " | 53 " | 41 " | 8.5 | パワーリフト&ドライブ | ¥2,886,901 | 見積依頼
|
B | 240156 | バッテリー電源 | 78 " | 36 " | 41 " | 8.5 | パワーリフト | ¥1,532,837 | 見積依頼
|
C | 240150 | 油圧ポンプ | 59 " | 36 " | 41 " | 1 | スタンダード | ¥791,190 | |
D | 240154 | 油圧ポンプ | 78 " | 36 " | 41 " | 1 | ハイリーチ | ¥984,833 | 見積依頼
|
E | 240155 | 油圧ポンプ | 59 " | 40 " | 42 " | 1 | 規模 | ¥1,531,210 |
人間工学に基づいたドラムハンドラー
Wesco ドラム ハンドラーは、30 ~ 85 ガロンの範囲内の耐荷重の金属/プラスチック/ファイバー ドラムおよびバレルを輸送するために使用されます。 これらのユニットには、手動介入を必要とせずにドラムを簡単に上昇させるための Wesco 油圧ポンプと、毎分 120 フィートまでの駆動速度を制御するための上下リモコン (バッテリー駆動ユニットの場合) が含まれています。 これらのハンドラーにある特許取得済みのゲーター グリップ オートグリップ ロックは、荒れた地形でもドラムを所定の位置に固定するのに役立ち、最小外径 3/16 インチのドラム リムを所定の位置に保持できるバネ式クランプも備えています。 これらのドラムハンドラーには、操作性と安定性を向上させるために、ホイールロック機能を備えた 2 つのフェノール製硬質ホイールと 2 つの回転キャスターがさらに装備されています。