LCN ドアクローザー
形式 | モデル | アイテム価格 | アーム素材 | アームタイプ | 製造元シリーズ | 取り付けスタイル | 色 | 終了 | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4111T-STD RH AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥137,593 | |
B | 4211T-STD LH AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥185,865 | |
C | 3133SE-STD 24V LH AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥235,900 | |
D | 4013T-STD RH AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥146,089 | |
E | 4031T-STD AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥126,150 | |
F | 4511-EDA RH AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥160,363 | |
G | 4211T-STD RH AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥190,599 | |
H | 4013T-STD LH AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥146,089 | |
A | 4114T-STD LH AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥137,593 | |
A | 4113T-STD RH AL | クローサー | - | - | - | - | - | - | - | ¥137,593 | |
I | 4811-STDAL | ドアクローザー | 鋳鉄 | レギュラー | - | レギュラーアーム | アルミニウム | アルミニウム | - | ¥663,201 | |
J | 4021-H RH DKBRZ | ドアクローザー | 鍛鋼 | ホールドオープン、レギュラー | - | - | ダークブロンズ | - | 3 1 / 2 " | ¥136,221 | 見積依頼
|
K | 4040XP-HCUS DKBRZ | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | 開いたまま、クッション | LCN4040 | 並列シミュレーションの設定 | ダークブロンズ | ダークブロンズパウダーコート | 2.25 " | ¥162,923 | |
L | 4040XP-スカッシュAL | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | 春、クッシュ | LCN4040 | 並列シミュレーションの設定 | アルミニウム | ナチュラル | 2.25 " | ¥148,333 | |
M | 4040XP-スカッシュ DKBRZ | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | 春、クッシュ | LCN4040 | 並列シミュレーションの設定 | ダークブロンズ | ダークブロンズパウダーコート | 2.25 " | ¥150,339 | |
N | 2215DPS-STD LH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥260,401 | |
O | 3133-H RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥157,921 | |
P | 4031-LD/PA AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥109,460 | |
Q | 2034-STD RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥271,604 | |
R | 5034-REG RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥286,962 | |
S | 4031-HCUS DKBRZ | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥154,228 | |
T | 4040XP-REG AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥135,655 | |
U | 2031-STD LH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥269,343 | |
V | 4031-クシュ DKBRZ | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥127,217 | |
W | 4011-REG LH AL | ドアクローザー | 鋳造アルミニウム | レギュラー | LCN4011 | レギュラー | アルミニウム | ナチュラル | 2.25 " | ¥108,170 | |
X | 2215-STD RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥249,268 | |
Y | 2011-STD RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥179,031 | |
Z | 2016-STD RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥185,637 | |
A1 | 4021-REG RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥126,203 | |
B1 | 4021-REG RH DKBRZ | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥138,027 | |
C1 | 4111-クッシュ RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥131,144 | |
N | 2214DPS-STD LH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥277,423 | |
D1 | 2031-STD RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥265,486 | |
E1 | 3133-STD LH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥147,687 | |
F1 | 4031-クッシュブラス | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥141,996 | |
G1 | 1461-RW/PA 真鍮 | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥96,968 | |
H1 | 4041-RW/PA アルデル | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥139,013 | |
I1 | 4040XPT-STD AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥141,146 | |
J1 | 4040XP-RW/PA LTBRZ | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥128,683 | |
K1 | 4040XP-RW/PA アル SRI | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥145,889 | |
L1 | 4040XP-RW/PA ブラック | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥124,597 | |
M1 | 4040XP-RW/PA 真鍮 | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥120,209 | |
N1 | 4040XP-EDA AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥132,540 | |
O1 | 4040XP-クシュ・アル・スリ | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥155,981 | |
P1 | 1461-REG AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥83,346 | |
Q1 | 1461-REG DKBRZ | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥92,973 | |
R1 | 1461-REG AL DEL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥91,219 | |
S1 | 4031-RW/PA AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥125,989 | |
C1 | 4031-クシュ・アル | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥135,211 | |
T1 | 4031-REG AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥108,317 | |
X | 2215-STD LH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥249,296 | |
X | 2214-STD LH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥249,296 | |
U1 | 4021-REG LH DKBRZ | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥124,998 | |
V1 | 4021-H RH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥136,221 | |
C1 | 4111-HCUSRH AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥136,284 | |
W1 | 4040XP-H AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥143,994 | |
X1 | 4031-シュクシュ アル | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥170,131 | |
Y1 | 4031-スカッシュ DKBRZ | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥154,570 | |
Z1 | 4031-スカッシュブラス | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥158,907 | |
A2 | 4031-HCUS AL | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥146,038 | |
B2 | 4031-シュクシュ真鍮 | ドアクローザー | - | - | - | - | - | - | - | ¥163,943 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルデジタルオシロスコープ
- ケーブルコネクタ
- Oリングアクセサリー
- 事前に設計されたルームキット
- オーバーヘッドドアシール
- 磁石と磁気ストリップ
- ハンドツールキット
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 潤滑剤
- フック
- SQUARE D ボルトオンサーキットブレーカ:EDBシリーズ
- IDEAL ヒューズプーラー、小
- CALDWELL 低ヘッドルームマルチスプレッドリフティングビーム
- PARKER 圧縮フィッティング、真ちゅう
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ソケットxソケット
- BALDOR MOTOR フットレス ブレーキ モーター、三相、TEFC、575V
- BRADLEY ワッシャー
- ALL MATERIAL HANDLING LAシリーズ レバーチェーンブロック
- MORSE DRUM プランジャースプリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 15