WESCO 240155 人間工学に基づいたスケール ドラム ハンドラー、フェノール樹脂、容量 1100 ポンド
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
アイテム価格 | ドラムハンドラー |
クランプ | ゲイターグリップ |
色 | レッド |
ドラム容量 | 30から85ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
リフト | 油圧ポンプ |
リフト高さ | 54 " |
負荷容量 | 1100ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 59 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
全幅 | 42 " |
ストローク | 1 |
タイプ | 規模 |
ホイール素材 | フェノール |
船の重量(kg) | 160.2 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 106.68 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。