WESCO 240156 人間工学に基づいたパワーリフトドラムハンドラー、耐荷重 1100 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムハンドラー |
クランプ | ゲイターグリップ |
色 | レッド |
ドラム容量 | 30から85ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
リフト | バッテリー電源 |
リフト高さ | 73 " |
負荷容量 | 1100ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 78 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 41 " |
ストローク | 8.5 |
タイプ | パワーリフト |
ホイール素材 | フェノール |
船の重量(kg) | 238.95 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 104.14 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。