ACME ELECTRIC DM シリーズ単相 DIN レール電源
形式 | モデル | 定格電流 | 高さ | 長さ | 最大ワット数 | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM1480125 | 1.25-1.15 A | 4.88 " | - | 60 W | 48 VDC | 1.97 " | ¥48,443 | |
B | DM124025 | 2.5-2.1 A | 4.88 " | - | 60 W | 24 VDC | 1.97 " | - | 見積依頼
|
C | DM112045 | 4.5-3.4 A | 4.88 " | 4.13 " | 54 W | 12 VDC | 1.97 " | ¥48,443 | |
D | DM14810 | 10-9.2 A | 5.12 " | 4.96 " | 480 W | 48 VDC | 6.14 " | ¥229,044 | |
E | DM13613 | 13.3-12 A | 5.12 " | 4.96 " | 480 W | 36 VDC | 6.14 " | ¥229,044 | |
F | DM12420 | 20-17.1 A | 5.12 " | 4.96 " | 480 W | 24 VDC | 6.14 " | ¥229,044 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- オプティカルおよびトランジットレベルとパッケージ
- パネルのこぎり
- 音声データ配線ブロック
- ガス検知管およびポンプ付属品
- ストラップとタイダウン
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 中括弧と角かっこ
- 特殊研磨剤
- フロートバルブとアクセサリー
- DAYTON チェーンデタッチャーAnsiタイプ
- JOHNSON CONTROLS 逆フレア継手
- MILWAUKEE シアーパンチ
- DAYTON 供給ベント18/1インチ
- AKRO-MILS 30293 アクロビン スーパーサイズビン
- ORALITE 反射テープ、1インチX150フィート
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-8 Un
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ガラス
- WEG JM タイプ密結合ポンプ モーター
- BROWNING HPTシリーズ 8M30ベルト用スプロケット