入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
定格電流 | 1.25-1.15 A |
深さ | 4.13 " |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 47-63 Hzの |
高さ | 4.88 " |
最大ワット数 | 60 W |
動作温度 範囲 | -10〜 +60度C |
出力電圧 | 48 VDC |
タイプ | DINレール |
定格電圧 | 90-254 VAC |
幅(Width) | 1.97 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。