SANI-LAV ノズル
形式 | モデル | 色 | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N2B | ブラック | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥2,949 | |
B | N81B20 | ブラック | 5.3 gpm | 節水ホット/コールドスプレーノズル | 6.625 " | 黄銅、ステンレス鋼 | 150のプサイ | 32度から200度F | ¥38,832 | |
C | N8B20 | ブラック | 8.9 gpm | ホット/コールドスプレーノズル | 6.625 " | 黄銅、ステンレス鋼 | 150のプサイ | 32度から200度F | ¥39,743 | |
D | N2BL | 青 | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥3,026 | |
E | N2G | グリーン | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥2,949 | |
F | N2R | レッド | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥2,926 | |
G | N8120 | 安全オレンジ | 5.3 gpm | 節水ホット/コールドスプレーノズル | 6.625 " | 黄銅、ステンレス鋼 | 150のプサイ | 32度から200度F | ¥39,593 | |
G | N820 | 安全オレンジ | 8.9 gpm | ホット/コールドスプレーノズル | 6.625 " | 黄銅、ステンレス鋼 | 150のプサイ | 32度から200度F | ¥39,593 | |
H | N2W | ホワイト | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥2,955 | |
I | N8W20 | ホワイト | 8.9 gpm | ホット/コールドスプレーノズル | 6.625 " | 黄銅、ステンレス鋼 | 150のプサイ | 32度から200度F | ¥40,336 | |
J | N81W20 | ホワイト | 5.3 gpm | 節水ホット/コールドスプレーノズル | 6.625 " | 黄銅、ステンレス鋼 | 150のプサイ | 32度から200度F | ¥40,332 | |
K | N2Y | イエロー | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥2,983 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピン端子
- グリル
- ベルト
- グラスファイバースクエアチューブストック
- アルミ管継手
- 送風機
- ワッシャー
- ワイヤーコネクタ
- 燃焼試験
- ハンドランプとポータブルランプ
- NORTON ABRASIVES スーパーファイングレードサンディングシート
- TOUGH GUY ダストモップキット
- VIEGA MEGAPRESS メスアダプター
- ELDON JAMES チューブ3/8インチ100フィート長ポリプロピレンクリアブルー
- GRAINGER シャドウマーキングテープ、ロール
- OSG 10056シリーズストレートフルートタップ
- COOPER B-LINE スクエア支柱サポート
- SLOAN フリクションリング
- DECOR GRATES ルーバーオークベースボード ナチュラル
- BALDOR / DODGE DLEZ、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング