入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホット/コールドスプレーノズル |
色 | ブラック |
接続タイプ | 3/4 "GHTメスインレット |
注ぐ速さ | 8.9 gpm |
長さ | 6.625 " |
材料 | 黄銅、ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から200度F |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 7.3 |
船の長さ(cm) | 18.73 |
船幅(cm) | 16.83 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2B | ブラック | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥3,261 | ||
N2W | ホワイト | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥3,395 | ||
N2BL | 青 | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥3,355 | ||
N2R | レッド | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥3,391 | ||
N2G | グリーン | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥3,261 | ||
N2Y | イエロー | 6.5 gpm | スプレーノズル | 5" | 亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 100のプサイ | 32度から180度F | ¥3,338 | ||
N820 | 安全オレンジ | 8.9 gpm | ホット/コールドスプレーノズル | 6.625 " | 黄銅、ステンレス鋼 | 150のプサイ | 32度から200度F | ¥43,224 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。