入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
定格電流 | 10-9.2 A |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 47-63 Hzの |
高さ | 5.12 " |
長さ | 4.96 " |
最大ワット数 | 480 W |
動作温度 範囲 | -10〜 +60度C |
出力電圧 | 48 VDC |
タイプ | DINレール |
定格電圧 | 90-254 VAC |
幅(Width) | 6.14 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。