AKRO-MILS 30293 アクロビン スーパーサイズビン
形式 | モデル | 色 | 負荷容量 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30293BLUE | 青 | 150ポンド | - | ¥15,455 | |
B | 30293スクラ | クリア | 300ポンド | - | ¥18,525 | |
C | 30293GREY | グレー | - | - | ¥15,455 | 見積依頼
|
D | 30293RED | レッド | 150ポンド | - | ¥15,455 | |
E | 30293イエロー | イエロー | 150ポンド | - | ¥15,455 |
30293 アクロビン スーパーサイズビン
Akro-Mils 30293 シリーズの超大型 AkroBins は、オフィスや商業スペースで在庫品目を保管および整理するために使用されます。 工業グレードのポリマー構造を採用しており、強度、耐食性、耐久性が向上しています。 これらの超大型のビンは、上下に積み重ねたり、スチールおよびワイヤーの棚ユニット、スチール製のカート、台車上に安定した保管ユニットを形成することでスペースを節約します。 アイテムに簡単にアクセスできる広い前面開口部、ビンの持ち運びを容易にする背面に成形された大きなハンドル、在庫を分離するための複数の仕切りスロット、保管されているアイテムを簡単に識別できる大きなラベル領域が特徴です。 耐水性・耐弱酸・耐アルカリ性に優れた大容量スタッキングビンです。 29-7/8 x 16-1/2 x 11 インチ (外側の長さ x 外側の幅 x 外側の高さ) のスーパーサイズのゴミ箱から、青、透明、黄色、赤の幅広い色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター
- ケーブルスエージツール
- ストラップカッター
- 磁気ドリルプレス
- 家禽網
- チューブ継手
- ハンドトラック
- 電力試験
- 中央機器
- ハンドランプとポータブルランプ
- PROTO テザーパイプレンチ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードグリップ、3/8インチ、NPT
- DUTTON-LAINSON ヘビーデューティーブレーキウインチ
- AKRO-MILS 35185 ネストアンドスタックトート
- HOFFMAN Watershed シリーズ タイプ 4X 壁掛け式切断エンクロージャ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント Mipt入口×Mipt出口 マルチエルボ
- EATON 工場設置キット
- BALDOR / DODGE ベアリングを挿入
- BALDOR / DODGE SLX、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、4HSB、エラストマーカップリング