AKRO-MILS 30293BLUEスーパーサイズビン、29-7 / 8インチの長さ、16-1 / 2インチの幅、11インチの高さ、青
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
アイテム価格 | スーパーサイズビン |
色 | 青 |
仕切りの色 | ブラック |
高さ | "10へ" 12 |
内側の底の長さ | 25 5 / 16 " |
内側の高さ | 10 1 / 8 " |
内側の長さ | 26 3 / 4 " |
内幅 | 14 3 / 8 " |
長さ | 26 " |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
長い分周器スロットの数 | 3 |
外の高さ | 11 " |
外側の長さ | 29 7 / 8 " |
外側の幅 | 16 1 / 2 " |
パッケージ数量 | 1 |
UPC | 032903027419 |
ボリューム容量 | 2.29 cu。 ft。 |
重量容量 | 300ポンド。 |
幅(Width) | "16へ" 18 |
船の重量(kg) | 3.85 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 78.42 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。