DAYTON 7C313ブロワー12/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 3870 |
CFM @ 10.00インチSP | 1135 |
CFM @ 11.00インチSP | 910 |
CFM @ 12.00インチSP | 620 |
CFM @ 6.000インチSP | 1780 |
CFM @ 7.000インチSP | 1650 |
CFM @ 8.000インチSP | 1505 |
CFM @ 9.000インチSP | 1330 |
dBA @ 5フィート | 84 |
排出高さ(インチ) | 7 |
排出幅(インチ) | 6 |
全負荷アンペア | 12.2/6.1 |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 19.187 " |
ハウジングの長さ | 19.25 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 6" |
Hz | 60 |
入口径 | 7-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターフレーム | 184T |
モーターHP | 5 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 3505 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1 3 / 16 " |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 12 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 4.5 " |
船の重量(kg) | 120.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | ブロワーRPM | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C240 | 3160 | 78 | 7.6/3.8 | 防滴オープン | 145T | 3 | 3475 | ¥522,220 | |
7C241 | 3390 | 79 | 7.6/3.8 | 防滴オープン | 145T | 3 | 3475 | ¥524,099 | |
7C242 | 3685 | 82 | 12.8/6.4 | 防滴オープン | 182T | 5 | 3495 | ¥535,884 | |
7C243 | 3750 | 82 | 12.8/6.4 | 防滴オープン | 182T | 5 | 3495 | ¥537,229 | |
7C244 | 3870 | 84 | 12.8/6.4 | 防滴オープン | 182T | 5 | 3495 | ¥557,640 | |
7C279 | 3160 | 78 | 8.0/4.0 | 完全密閉 | 182T | 3 | 3525 | ¥554,270 | |
7C280 | 3390 | 79 | 8.0/4.0 | 完全密閉 | 182T | 3 | 3525 | ¥556,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。