DAYTON 7C272ブロワー26/1インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1630 |
CFM @ 10.00インチSP | 3145 |
CFM @ 6.000インチSP | 6435 |
CFM @ 7.000インチSP | 5830 |
CFM @ 8.000インチSP | 5200 |
CFM @ 9.000インチSP | 4385 |
dBA @ 5フィート | 87 |
排出高さ(インチ) | 15 |
排出幅(インチ) | 12.125 |
全負荷アンペア | 38.0/19.0 |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 40.625 " |
ハウジングの長さ | 39.375 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 12.125 " |
Hz | 60 |
入口径 | 15-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターフレーム | 254T |
モーターHP | 15 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1770 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1 15 / 16 " |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 26 1 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 9 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 382.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | ブロワーRPM | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C271 | 1540 | 85 | 38.0/19.0 | 完全密閉 | 254T | 15 | 1770 | ¥1,104,456 | |
7C274 | 1795 | 92 | 58.0/29.0 | 防滴オープン | 256T | 25 | 3530 | ¥1,175,154 | |
7C351 | 1540 | 85 | 37.0/18.5 | 完全密閉 | 254T | 15 | 1770 | ¥1,358,916 | |
7C352 | 1630 | 87 | 37.0/18.5 | 完全密閉 | 254T | 15 | 1770 | ¥1,360,029 | |
7C359 | 1700 | 88 | 46.8/23.4 | 完全密閉 | 256T | 20 | 3530 | ¥1,358,956 | |
7C363 | 1795 | 92 | 59.0/29.5 | 完全密閉 | 284TS | 25 | 3555 | ¥1,617,305 | |
7C364 | 1860 | 93 | 59.8/29.9 | 完全密閉 | 284T | 25 | 1775 | ¥1,430,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。