DAYTON 7D769ブロワー13/1インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 1.000インチSP | 1544 @ 2750 RPM |
CFM @ 2.000インチSP | 1477 @ 2800 RPM |
CFM @ 3.000インチSP | 1407 @ 2850 RPM |
CFM @ 4.000インチSP | 1347 @ 2920 RPM |
CFM @ 5.000インチSP | 1266 @ 2970 RPM |
CFM @ 6.000インチSP | 1157 @ 3000 RPM |
CFM @ 7.000インチSP | 1106 @ 3100 RPM |
CFM @ 8.000インチSP | 948 @ 3120 RPM |
CFM @ 9.000インチSP | 741 @ 3150 RPM |
dBA @ 5フィート | 92 |
排出高さ(インチ) | 7.125 |
排出幅(インチ) | 5.75 |
全負荷アンペア | 8.0/4.0 |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 26 " |
ハウジングの長さ | 23 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 25 " |
Hz | 60 |
入口径 | 8" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 3150 |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターフレーム | 145T |
モーターHP | 3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1" |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 13 1 / 2 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 4.375 " |
船の重量(kg) | 78.44 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターフレーム | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 2.000インチSP | モーターHP | モーター絶縁 | モーターRPM | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C131 | - | - | - | 1〜5 | - | - | より少ないドライブパッケージ | - | ¥162,513 | |
7D767 | 143T | 1191 @ 2200 RPM | 1092 @ 2250 RPM | 1.5 | クラスF | 3495 | ドライブパッケージ付き | 208-230/460 | ¥321,066 | |
7D768 | 145T | 1321 @ 2400 RPM | 1236 @ 2450 RPM | 2 | クラスF | 3495 | ドライブパッケージ付き | 208-230/460 | ¥306,471 | |
7D770 | 145T | - | - | 3 | CLASS-B | 3450 | ドライブパッケージ付き | 230/460 | ¥385,846 | |
7D771 | 182T | 1857 @ 3250 RPM | 1774 @ 3250 RPM | 5 | クラスF | 3495 | ドライブパッケージ付き | 208-230/460 | ¥383,188 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。