SQUARE D ミニチュアサーキットブレーカを接続する
Qo-Swnサーキットブレーカー
Q1シリーズプラグインモールドケースサーキットブレーカ
Square D Q1シリーズサーキットブレーカは、パネルボードおよびロードセンターと互換性があり、電気回路および接続されたデバイスを電流の過負荷および短絡から保護します。 これらの22極デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットと、取り付けを容易にするプラグイン取り付け設計を備えています。 さらに、240Vで1kAの最大遮断容量を提供します。 最大150Aの定格電流で利用可能なこれらのQXNUMXシリーズサーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Square D Q1シリーズサーキットブレーカは、パネルボードおよびロードセンターと互換性があり、電気回路および接続されたデバイスを電流の過負荷および短絡から保護します。 これらの22極デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットと、取り付けを容易にするプラグイン取り付け設計を備えています。 さらに、240Vで1kAの最大遮断容量を提供します。 最大150Aの定格電流で利用可能なこれらのQXNUMXシリーズサーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
モールドケースサーキットブレーカ、QEシリーズ
Square D QE シリーズ サーキット ブレーカーは電気機器を保護するように設計されており、外部デバイスに接続されているときに分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらはプラグイン接続を備えており、取り付けが簡単で、長時間および瞬時の機能を実現する固定式熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのサーキットブレーカーは、3V で最大遮断容量 22kA の 240 相設計と、最大限の汎用性を実現する QE フレームを備えています。 これらの QE シリーズ サーキット ブレーカーは、2 極および 3 極のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Square D QE シリーズ サーキット ブレーカーは電気機器を保護するように設計されており、外部デバイスに接続されているときに分岐回路保護と組み合わせて使用されます。 これらはプラグイン接続を備えており、取り付けが簡単で、長時間および瞬時の機能を実現する固定式熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのサーキットブレーカーは、3V で最大遮断容量 22kA の 240 相設計と、最大限の汎用性を実現する QE フレームを備えています。 これらの QE シリーズ サーキット ブレーカーは、2 極および 3 極のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
HOMシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
形式 | モデル | 長さ | AC電圧定格 | AIC評価 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HOMT3020 | ¥5,109 | |||||||||
B | HOM120EPD | ¥54,431 | |||||||||
C | HOM220EPD | ¥98,257 | |||||||||
D | HOMT2020250 | ¥16,567 | |||||||||
E | HOM2175BB | ¥93,588 | 見積依頼 | ||||||||
F | HOM2150BB | ¥84,125 | 見積依頼 | ||||||||
G | HOM115HM | ¥3,885 | 見積依頼 | ||||||||
H | HOM115PCAFI | ¥10,288 | |||||||||
I | HOM120HM | ¥3,930 | |||||||||
J | HOM115PDF | ¥18,267 | |||||||||
D | HOMT2020240 | ¥16,567 | |||||||||
K | HOM215CAFI | ¥46,317 | 見積依頼 | ||||||||
A | HOMT3015 | ¥5,109 | |||||||||
L | HOMT1515220 | ¥15,411 | |||||||||
L | HOMT1515215 | ¥15,411 | |||||||||
M | HOM120PCAFI | ¥10,288 | |||||||||
N | HOM120PDF | ¥18,267 | |||||||||
O | HOM120DF | ¥22,018 | |||||||||
L | HOMT1515225 | ¥15,864 | |||||||||
P | HOM2200BB | ¥84,125 | |||||||||
L | HOMT2020225 | ¥16,963 | |||||||||
L | HOMT1515250 | ¥15,411 | |||||||||
L | HOMT1515240 | ¥15,411 | |||||||||
Q | HOML2125 | ¥18,754 | |||||||||
R | HOM220CAFI | ¥46,317 |
QO-HIDミニチュアサーキットブレーカ
スクエアD照明回路ブレーカーは、高輝度放電照明および蛍光システムに給電する回路での使用に適しており、障害電流からの保護を確実にします。 これらのUL認定のサーキットブレーカは、コンパクトなプラグインマウント設計を特徴としており、限られたパネルボードでの設置が簡単で手間のかからない再配置を提供し、配線のダウンタイムを削減するためのネジクランプ/ボックスラグ端子を備えています。 これらのQO-HIDサーキットブレーカの幅広い範囲から、単極、XNUMX極、およびXNUMX極のバリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
スクエアD照明回路ブレーカーは、高輝度放電照明および蛍光システムに給電する回路での使用に適しており、障害電流からの保護を確実にします。 これらのUL認定のサーキットブレーカは、コンパクトなプラグインマウント設計を特徴としており、限られたパネルボードでの設置が簡単で手間のかからない再配置を提供し、配線のダウンタイムを削減するためのネジクランプ/ボックスラグ端子を備えています。 これらのQO-HIDサーキットブレーカの幅広い範囲から、単極、XNUMX極、およびXNUMX極のバリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
QO-GFIサーキットブレーカ
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、パネルボードやロードセンターでの使用に適しており、敏感な電子部品を地絡や故障電流から保護します。 これらのUL認定サーキットブレーカは、密閉されたパネルへの取り付けを容易にするプラグイン取り付け機能と、配線のダウンタイムを削減するためのねじクランプ/ボックスラグ端子を備えたコンパクトな設計を特徴としています。 15〜60Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらの回路ブレーカーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、パネルボードやロードセンターでの使用に適しており、敏感な電子部品を地絡や故障電流から保護します。 これらのUL認定サーキットブレーカは、密閉されたパネルへの取り付けを容易にするプラグイン取り付け機能と、配線のダウンタイムを削減するためのねじクランプ/ボックスラグ端子を備えたコンパクトな設計を特徴としています。 15〜60Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらの回路ブレーカーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 端子接続 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO250GFI | ¥109,735 | |||||||||
B | QO260GFI | ¥53,796 | |||||||||
C | QO315GFI | ¥199,745 | |||||||||
D | QO320GFI | ¥220,062 | |||||||||
E | QO340GFI | ¥220,107 | |||||||||
F | QO240GFI | ¥88,049 | |||||||||
G | QO330GFI | ¥217,619 | |||||||||
H | QO350GFI | ¥221,061 | |||||||||
I | QO120GFI | ¥51,442 | |||||||||
J | QO130GFI | ¥69,217 | |||||||||
K | QO215GFI | ¥73,856 | |||||||||
L | QO220GFI | ¥101,666 | |||||||||
M | QO115GFI | ¥46,788 | |||||||||
N | QO230GFI | ¥86,504 | |||||||||
I | QO125GFI | ¥41,845 | |||||||||
O | QO225GFI | ¥76,415 |
アーク障害ミニサーキットブレーカ
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、負荷センター、配電盤配電盤、および配電盤での使用に最適で、配電操作での短絡や電流過負荷を防ぎます。 これらのUL認定デバイスは、アーク障害保護メカニズムを備えた熱磁気トリップユニットを備えており、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供します。 さらに、簡単な配線と手間のかからない再配置のためのネジクランプ/プラグイン端子接続が装備されています。 15および20Aの定格電流オプションで利用可能なこれらのサーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、負荷センター、配電盤配電盤、および配電盤での使用に最適で、配電操作での短絡や電流過負荷を防ぎます。 これらのUL認定デバイスは、アーク障害保護メカニズムを備えた熱磁気トリップユニットを備えており、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供します。 さらに、簡単な配線と手間のかからない再配置のためのネジクランプ/プラグイン端子接続が装備されています。 15および20Aの定格電流オプションで利用可能なこれらのサーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115PCAFI | ¥40,555 | |||||||||
B | QO120CAFI | ¥60,486 | |||||||||
C | QO115VHCAFI | ¥112,503 | |||||||||
C | QO120VHCAFI | ¥112,503 | |||||||||
D | QO120PCAFI | ¥28,723 | |||||||||
E | QO120VHPCAFI | ¥112,503 | |||||||||
F | QO115CAFI | ¥40,260 |
タンデムミニサーキットブレーカ
Square Dタンデムサーキットブレーカは、パネルボードおよびロードセンターと互換性があり、電気回路および接続されたデバイスを電流の過負荷および短絡から保護します。 これらの単極/双極デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットと、設置を容易にするプラグイン取り付け設計を備えています。 15 / 15、15 / 20、20 / 20、および20/30のアンペア数定格で利用可能なこれらのさまざまなサーキットブレーカから選択してください。 Raptor Supplies.
Square Dタンデムサーキットブレーカは、パネルボードおよびロードセンターと互換性があり、電気回路および接続されたデバイスを電流の過負荷および短絡から保護します。 これらの単極/双極デバイスは、長時間および瞬時の電流制限機能の両方を提供する熱磁気トリップユニットと、設置を容易にするプラグイン取り付け設計を備えています。 15 / 15、15 / 20、20 / 20、および20/30のアンペア数定格で利用可能なこれらのさまざまなサーキットブレーカから選択してください。 Raptor Supplies.
標準 QO プラグオンサーキットブレーカー
Qo-Epdサーキットブレーカ
QOシリーズミニチュアサーキットブレーカ、プラグオン
Square D QO シリーズ ミニチュア サーキット ブレーカは、120 / 240 VAC で動作し、10kA または 22kA の遮断容量を備えた HACR およびスイッチング デューティ定格のプラグオン サーキット ブレーカです。 これらは、過負荷および短絡保護のために、QO ロードセンター、CSED、および NQOD 分電盤で使用されます。 これらの UL リストおよび CSA 認定のサーキット ブレーカーは、ハンドルが中央の位置にスナップ購入に進むトリップを視覚的に示す Visi-Trip インジケーターと、14 AWG と 300 kcmil の間のサイズのワイヤに対応するラグ端子を備えています。 これらのサーキット ブレーカーは、AFCI、HIC、高磁力、PowerLink、シャント トリップ、標準およびタンデム トリップ オプションで利用可能で、長時間、瞬間、または両方の LI トリップ機能を提供できます。 これらのプラグオン回路ブレーカーは、1 極、2 極、および 3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
Square D QO シリーズ ミニチュア サーキット ブレーカは、120 / 240 VAC で動作し、10kA または 22kA の遮断容量を備えた HACR およびスイッチング デューティ定格のプラグオン サーキット ブレーカです。 これらは、過負荷および短絡保護のために、QO ロードセンター、CSED、および NQOD 分電盤で使用されます。 これらの UL リストおよび CSA 認定のサーキット ブレーカーは、ハンドルが中央の位置にスナップ購入に進むトリップを視覚的に示す Visi-Trip インジケーターと、14 AWG と 300 kcmil の間のサイズのワイヤに対応するラグ端子を備えています。 これらのサーキット ブレーカーは、AFCI、HIC、高磁力、PowerLink、シャント トリップ、標準およびタンデム トリップ オプションで利用可能で、長時間、瞬間、または両方の LI トリップ機能を提供できます。 これらのプラグオン回路ブレーカーは、1 極、2 極、および 3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 最大ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | 空気 @ 120VAC | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 幅(Width) | 空気 @ 240VAC | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO3501021 | ¥90,248 | |||||||||
B | QO250 | ¥14,352 | |||||||||
C | QO340VH | ¥81,691 | |||||||||
D | QO160 | ¥7,749 | |||||||||
B | QO250VH | ¥36,365 | |||||||||
E | QO150 | ¥7,091 | |||||||||
F | QO3401021 | ¥87,443 | |||||||||
A | QO3601021 | ¥87,443 | |||||||||
B | QO260VH | ¥38,109 | |||||||||
B | QO270VH | ¥58,254 | |||||||||
G | QO370 | ¥90,340 | |||||||||
H | QO2701021 | ¥76,631 | |||||||||
I | QO140 | ¥7,724 | |||||||||
D | QO135 | ¥7,749 | |||||||||
H | QO2501021 | ¥63,996 | |||||||||
B | QO270 | ¥38,777 | |||||||||
B | QO240 | ¥13,404 | |||||||||
B | QO240VH | ¥42,395 | |||||||||
H | QO2601021 | ¥63,928 | |||||||||
J | QO335 | ¥43,186 | |||||||||
K | QO170 | ¥19,437 | |||||||||
F | QO3701021 | ¥100,852 | |||||||||
C | QO350VH | ¥81,691 | |||||||||
B | QO245 | ¥15,212 | |||||||||
C | QO360VH | ¥81,270 |
QOUシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
QBAシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
QOシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QO100S | - | 見積依頼 | |||
B | QO115PDF | ¥11,308 | 見積依頼 | |||
C | QO21515 | - | 見積依頼 | |||
B | QO115DF | ¥22,109 | 見積依頼 | |||
D | QO215CAFI | ¥65,107 | 見積依頼 | |||
E | QO115K | ¥27,016 | 見積依頼 | |||
D | QO215H | ¥18,799 | 見積依頼 | |||
F | QO2015 | ¥23,559 | 見積依頼 | |||
F | QO1530 | ¥23,559 | 見積依頼 | |||
G | QO315PL | ¥58,851 | 見積依頼 | |||
H | QO115-2100 | - | 見積依頼 | |||
I | QO220SWN-1021 | ¥67,255 | 見積依頼 | |||
H | QO120-1201 | ¥23,559 | 見積依頼 | |||
H | QO120-2100 | - | 見積依頼 | |||
D | QO220AS | ¥24,851 | 見積依頼 | |||
D | QO220CAFI | ¥65,107 | 見積依頼 | |||
D | QO220VH35 | ¥21,621 | 見積依頼 | |||
F | QO2030 | ¥25,384 | 見積依頼 | |||
J | QO120AS | ¥14,515 | 見積依頼 | |||
K | QO220EM | - | 見積依頼 | |||
B | QO120PDF | ¥11,308 | 見積依頼 | |||
L | QO120VHPDF | ¥19,105 | 見積依頼 | |||
M | QO120VHAFI | ¥20,137 | 見積依頼 | |||
B | QO120DF | ¥22,109 | 見積依頼 | |||
N | QO120EPD-2100 | - | 見積依頼 |
QHシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
SDTシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
Q4シリーズ、プラグインサーキットブレーカ
Square D Q4 シリーズ プラグイン サーキット ブレーカは、過剰な電流や短絡による損傷から電気回路や機器を保護するように設計された商用および産業用配電盤で使用されます。 故障が発生購入に進む、自動的にトリップして電流が遮断され、火災や電気事故の可能性を防ぎます。 安全で信頼性の高い電気接続を実現するボルトオン接続が特徴です。 これらのサーキットブレーカーには熱式トリップユニットと磁気トリップユニットが備わっており、長時間保護機能と瞬時保護機能の両方を提供します。 25V で最大 240kA の故障電流を遮断できます。 これらの回路ブレーカーは 2 極構成と 3 極構成で利用できます。
Square D Q4 シリーズ プラグイン サーキット ブレーカは、過剰な電流や短絡による損傷から電気回路や機器を保護するように設計された商用および産業用配電盤で使用されます。 故障が発生購入に進む、自動的にトリップして電流が遮断され、火災や電気事故の可能性を防ぎます。 安全で信頼性の高い電気接続を実現するボルトオン接続が特徴です。 これらのサーキットブレーカーには熱式トリップユニットと磁気トリップユニットが備わっており、長時間保護機能と瞬時保護機能の両方を提供します。 25V で最大 240kA の故障電流を遮断できます。 これらの回路ブレーカーは 2 極構成と 3 極構成で利用できます。
モールドケースサーキットブレーカ:EHシリーズ
スクエアDサーキットブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護するように設計されています。 これらのモールドケースサーキットブレーカは、40℃の周囲温度で校正されており、熱磁気トリップユニットを備えており、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供します。 これらはプラグイン取り付け接続と統合されているため、現場での設置が簡単かつ迅速になります。 15A、20A、および30Aのアンペア数定格で利用可能なこれらのEHシリーズMCCBの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
スクエアDサーキットブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護するように設計されています。 これらのモールドケースサーキットブレーカは、40℃の周囲温度で校正されており、熱磁気トリップユニットを備えており、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供します。 これらはプラグイン取り付け接続と統合されているため、現場での設置が簡単かつ迅速になります。 15A、20A、および30Aのアンペア数定格で利用可能なこれらのEHシリーズMCCBの広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- エアコン
- レインウェア
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 中央機器
- ターニングツール
- ビンディバイダー
- 溶存酸素計
- カスケードエアラインキットとマニホールド
- 水力ポンプ
- 懐中電灯充電器
- SARGENT 出口デバイス
- CONRADER SRV 250安全弁、ソフトシート
- QA1 Nシリーズメスロッドエンド
- MJ MAY ロールストック、1フィートX6インチ
- GORLITZ 取り付けハンドル
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアA形メートルローラチェーンスプロケット 28B-1 チェーン番号
- ELKAY 交換用フィルターカートリッジ
- SMC VALVES Vk300シリーズ 電磁弁
- HOBART アルミTIG溶接棒
- WERMA 828 シリーズ ビジュアル 98mm ベース マウント ビーコン