SQUARE D アーク障害ミニサーキットブレーカー
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115PCAFI | 0.74 " | 15 | コンビネーションアークフォールトインタラプタ | 2.9 " | 2.9 " | 14 AWG / 8 AWG | 12 AWG / 8 AWG | プラグイン | ¥40,555 | |
B | QO120CAFI | 0.75 " | 20 | コンビネーションアーク故障回路遮断器 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | スクリュークランプ | ¥60,486 | |
C | QO115VHCAFI | 0.75 " | 15 | コンビネーションアーク故障回路遮断器、高い割り込み容量 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | スクリュークランプ | ¥112,503 | |
C | QO120VHCAFI | 0.75 " | 20 | コンビネーションアーク故障回路遮断器、高い割り込み容量 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | スクリュークランプ | ¥112,503 | |
D | QO120PCAFI | 0.75 " | 20 | コンビネーションアークフォールトインタラプタ | 2.92 " | 2.9 " | 8 AWG | 14 AWG | プラグイン | ¥28,723 | |
E | QO120VHPCAFI | 0.75 " | 20 | コンビネーションアークフォールトインタラプタ | 0.75 " | 2.9 " | 8 AWG | 14 AWG | プラグイン | ¥112,503 | |
F | QO115CAFI | 0.75 " | 15 | コンビネーションアーク故障回路遮断器 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | スクリュークランプ | ¥40,260 |
アーク障害ミニサーキットブレーカ
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、負荷センター、配電盤配電盤、および配電盤での使用に最適で、配電操作での短絡や電流過負荷を防ぎます。 これらのUL認定デバイスは、アーク障害保護メカニズムを備えた熱磁気トリップユニットを備えており、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供します。 さらに、簡単な配線と手間のかからない再配置のためのネジクランプ/プラグイン端子接続が装備されています。 15および20Aの定格電流オプションで利用可能なこれらのサーキットブレーカの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピンおよびスリーブデバイス
- フレキシブルバリアシステムコンポーネント
- ストリップドアハードウェア
- ペイントタンクと圧力ポット
- UV リークディテクタのアクセサリ
- 書籍および書籍用品
- クレーンと花綱設備
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ネイルズ
- 自動車用化学薬品
- SQUARE D FAシリーズ、サーキットブレーカ
- THOMAS & BETTS LT6FES02Wシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- APOLLO VALVES WD141シリーズ弾力性のある着席バタフライバルブ
- SPEARS VALVES PVC トゥルーユニオン 産業用 3 方横型フル ポート ボール バルブ、JIS ソケット、FKM、メートル法
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 成形 90 度肘
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 パイプとフィッティング クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- EATON DS/DSII タイプ低電圧リリース
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット精密スリーブ・カップリング
- KIMBLE CHASE 円筒型反応フラスコ
- WELLER デジタルはんだ付けステーション