入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 VAC |
アンプ | 20 |
遮断器のタイプ | コンビネーションアークフォールトインタラプタ |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 0.75 " |
長さ | 2.9 " |
最大AIRレーティング | 22kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | プラグイン |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.04 |
船の長さ(cm) | 7.21 |
船幅(cm) | 1.88 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO115CAFI | 0.75 " | 15 | コンビネーションアーク故障回路遮断器 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | スクリュークランプ | ¥14,731 | ||
QO120CAFI | 0.75 " | 20 | コンビネーションアーク故障回路遮断器 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | スクリュークランプ | ¥14,731 | ||
QO115VHCAFI | 0.75 " | 15 | コンビネーションアーク故障回路遮断器、高い割り込み容量 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | スクリュークランプ | ¥112,503 | ||
QO120VHCAFI | 0.75 " | 20 | コンビネーションアーク故障回路遮断器、高い割り込み容量 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | スクリュークランプ | ¥112,503 | ||
QO115PCAFI | 0.74 " | 15 | コンビネーションアークフォールトインタラプタ | 2.9 " | 2.9 " | 14 AWG / 8 AWG | 12 AWG / 8 AWG | プラグイン | ¥11,922 | ||
QO120PCAFI | 0.75 " | 20 | コンビネーションアークフォールトインタラプタ | 2.92 " | 2.9 " | 8 AWG | 14 AWG | プラグイン | ¥11,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。