SQUARE DQO-HIDミニチュアサーキットブレーカ
形式 | モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO140HID | 0.75 " | 120 VAC | 40 | 未評価 | 2 AWG | 8 AWG | 1 | ボックスラグ | ¥9,016 | |
B | QO120HID | 0.75 " | 120 / 240 VAC | 20 | 48 VDC | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | ¥9,016 | |
C | QO220HID | 1.5 " | 120 / 240 VAC | 20 | 未評価 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥20,612 | |
C | QO215HID | 1.5 " | 120 / 240 VAC | 15 | 48 VDC | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥20,612 | |
D | QO320HID | 2.25 " | 240 VAC | 20 | 48 VDC | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥89,587 |
QO-HIDミニチュアサーキットブレーカ
スクエアD照明回路ブレーカーは、高輝度放電照明および蛍光システムに給電する回路での使用に適しており、障害電流からの保護を確実にします。 これらのUL認定のサーキットブレーカは、コンパクトなプラグインマウント設計を特徴としており、限られたパネルボードでの設置が簡単で手間のかからない再配置を提供し、配線のダウンタイムを削減するためのネジクランプ/ボックスラグ端子を備えています。 これらのQO-HIDサーキットブレーカの幅広い範囲から、単極、XNUMX極、およびXNUMX極のバリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 工業用マーカー
- はんだフラックス
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- 超音波流量計
- ウォールマウントジブ
- 自動車電気
- はんだ付け
- 保管および輸送カート
- ハンドランプとポータブルランプ
- ワイヤーとケーブル
- TROEMNER 精密重量セット
- 3M ディスクパッドフェイスプレート
- EDWARDS SIGNALING 防爆ベル
- DURHAM MANUFACTURING ホースクランプラック
- MERSEN FERRAZ 7.2kV /8.25kVフェルールマウント変圧器ヒューズ
- PLAST-O-MATIC ARVシリーズ熱可塑性エアリリースバルブ
- ANVIL ねじ込みスエージ ニップル
- KERN AND SOHN EOC-ACCシリーズ 取付金具
- TOUGH GUY レンガの掃除
- CAMPBELL ラッチフックスナップ