入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
アンプ | 25 |
遮断器のタイプ | 地絡機器保護(30mA) |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 2.91 " |
長さ | 3" |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 2 |
端子接続 | スクリュークランプ |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 18.08 |
船の長さ(cm) | 15.01 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | 端子接続 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO120EPD | スクリュークランプ | 120 VAC | 20 | 0.75 " | 未評価 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥46,793 | ||
QO130EPD | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 30 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥44,832 | ||
QO215EPD | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 15 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥193,185 | ||
QO220EPD | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 20 | 1.5 " | 未評価 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥76,509 | ||
QO230EPD | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 30 | 1.5 " | 未評価 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥85,779 | ||
QO115EPD | スクリュークランプ | 120 VAC | 15 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥46,793 | ||
QO250EPD | ボックスラグ | 120 / 240 VAC | 50 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ¥85,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。