入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
空気 @ 120VAC | 10kA |
空気 @ 240VAC | 10kA |
空気 @ 48VDC | 5kA |
アンプ | 20 |
遮断器のタイプ | 高輝度放電 |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 2.91 " |
長さ | 3" |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | スクリュークランプ |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8536200040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | DC電圧定格 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO215HID | 1.5 " | 120 / 240 VAC | 15 | 48 VDC | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥20,612 | ||
QO220HID | 1.5 " | 120 / 240 VAC | 20 | 未評価 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | ¥20,612 | ||
QO140HID | 0.75 " | 120 VAC | 40 | 未評価 | 2 AWG | 8 AWG | 1 | ボックスラグ | ¥9,016 | ||
QO320HID | 2.25 " | 240 VAC | 20 | 48 VDC | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥98,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。