SQUARE DQO-GFIサーキットブレーカ
形式 | モデル | 端子接続 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO250GFI | ボックスラグ | 120 / 240 VAC | 50 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ¥109,735 | |
B | QO260GFI | ボックスラグ | 120 / 240 VAC | 60 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ¥53,796 | |
C | QO315GFI | ボックスラグ | 240 VAC | 15 | 2.25 " | 未評価 | 4.23 " | 6 AWG | 12 AWG | ¥199,745 | |
D | QO320GFI | ボックスラグ | 240 VAC | 20 | 2.25 " | 未評価 | 4.25 " | 6 AWG | 12 AWG | ¥220,062 | |
E | QO340GFI | ボックスラグ | 240 VAC | 40 | 2.25 " | 未評価 | 4.29 " | 6 AWG | 12 AWG | ¥220,107 | |
F | QO240GFI | ボックスラグ | 120 / 240 VAC | 40 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ¥88,049 | |
G | QO330GFI | ボックスラグ | 240 VAC | 30 | 2.25 " | 未評価 | 4.27 " | 6 AWG | 12 AWG | ¥217,619 | |
H | QO350GFI | ボックスラグ | 120 / 208 VAC | 50 | 2.25 " | 未評価 | 4.31 " | 6 AWG | 12 AWG | ¥221,061 | |
I | QO120GFI | スクリュークランプ | 120 VAC | 20 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥51,442 | |
J | QO130GFI | スクリュークランプ | 120 VAC | 30 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥69,217 | |
K | QO215GFI | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 15 | 1.5 " | 未評価 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥73,856 | |
L | QO220GFI | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 20 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥101,666 | |
M | QO115GFI | スクリュークランプ | 120 VAC | 15 | 0.75 " | 未評価 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥46,788 | |
N | QO230GFI | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 30 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥86,504 | |
I | QO125GFI | スクリュークランプ | 120 VAC | 25 | 0.75 " | 未評価 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥41,845 | |
O | QO225GFI | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 25 | 1.5 " | 未評価 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ¥76,415 |
QO-GFIサーキットブレーカ
Square Dミニチュアサーキットブレーカは、パネルボードやロードセンターでの使用に適しており、敏感な電子部品を地絡や故障電流から保護します。 これらのUL認定サーキットブレーカは、密閉されたパネルへの取り付けを容易にするプラグイン取り付け機能と、配線のダウンタイムを削減するためのねじクランプ/ボックスラグ端子を備えたコンパクトな設計を特徴としています。 15〜60Aの範囲の定格電流で利用可能なこれらの回路ブレーカーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温度計
- 拡大鏡測定スケール
- カップと蓋のディスペンサー
- フードサービスダンプバギー
- 音声データハウジング
- プロセス監視
- 電子
- つや消し
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 特殊安全ツール
- HONEYWELL マルチエントリーキー操作(ストレート、90度、またはスプリングキー)安全インターロックスイッチ
- SANITAIRE 商用直立掃除機
- DAYTON 交換用フィルター、フィルター効率 0.997 パーセント
- HAM-LET ユニオンエルボ、ステンレス鋼
- GUARDAIR ガルパーワンド
- COOPER B-LINE B112シリーズXNUMX穴調整可能なコーナー角度
- APPROVED VENDOR 定性濾紙
- TIMKEN SAF225シリーズ テーパ穴取付用ピローブロック
- DAYTON 可変周波数ドライブ