入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AIC評価 | 10kAIC @ 120V |
アンプ | 20A |
遮断器のタイプ | アーク故障と地絡の組み合わせ クラス A 6 mA |
定格電流 | 20A |
電気接続の種類 | 2本用クランプ端子 |
フレーム型 | HOM |
装着タイプ | プラグイン |
Number of Poles | 1 |
スペースの数 | 1 |
製品データシート | スクエア-d-qo110.pdf |
短絡電流定格 | 10 kA |
UPC | 785901741367 |
電圧 | 120V |
定格電圧 | 120V AC |
電圧タイプ | AC |
ワイヤーサイズ | AWG 14(Al)、AWG 10(Cu) |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 15.57 |
船の長さ(cm) | 15.19 |
船幅(cm) | 10.16 |
A. 複合アーク障害回路ブレーカーは、直列および並列の両方のアーク障害を検出し、配線の緩みや損傷によって引き起こされる電気火災の防止に役立ちます。一方、地絡回路ブレーカーは、活線と中性線の間の電流の流れの不均衡を検出し、アーク障害から保護します。アースへの漏電による感電の恐れがあります。
A. クランプ端子は、14 ~ 8 AWG の銅またはアルミニウムのワイヤ サイズに対応できます。
A. 短絡電流定格は 10kA です。
プロダクト | モデル | 長さ | AC電圧定格 | AIC評価 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM115 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥4,828 | ||
HOM115GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥27,750 | ||
HOM120 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥4,668 | ||
HOM120GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥34,459 | ||
HOM130 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥4,828 | ||
HOM140 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7月 | - | ¥3,803 | ||
HOM150 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7月 | - | ¥3,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。