EATON Danfoss RV1-8 シリーズ圧力制御バルブ
Eaton Danfoss RV1-8 シリーズ圧力制御バルブは、システム内の流体 (液体または気体) の圧力を調整します。 これらのスプール スタイルのバルブは、製造、石油およびガス、化学処理、航空宇宙産業に役立ちます。
動作メカニズム
- これらの直動式バルブには、バルブの感知装置に直接接続されたバルブステムまたはプランジャーがあります。
- システム内の流体圧力が変化購入に進む、感知要素がバルブステムまたはプランジャーを動かし、バルブを通る流量を調整します。
特徴
- Eaton Danfoss RV1-8 シリーズ圧力制御バルブには、Buna-N シールが採用されており、圧力を下げながら漏れを最小限に抑えます。
- これらのスプール スタイルのバルブは、高圧および高温に対応する鋼構造を特徴としています。
- これらには、XNUMX つの異なるパイプに同時に接続するための XNUMX つのポートが含まれています。
- これらのバルブは、バルブへの汚染物質の侵入を防ぎ、毎分最大 18 リットルの流量を処理するために、16/13/15 ミクロンの ISO 清浄度コードに準拠しています。
対応アクセサリー
- Eaton 02-165875 スペアキット: このキットは、メンテナンスによるダウンタイムを削減することでユーザーに利益をもたらします。
- ウォーターハンマーアレスター: このユニットは圧力サージを吸収し、ウォーターハンマーを防ぎます。
よくある質問
アプリケーションに適した圧力制御バルブを選択するにはどうすればよいですか?
適切な圧力制御バルブを選択するには、流体の種類、流量、圧力範囲などのシステムの動作条件を考慮してください。 また、バルブの設定圧力範囲や流量を見直してください。
圧力制御バルブのトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか?
圧力制御バルブのトラブルシューティングには、漏れのチェック、バルブのサイズがシステムに対して正しいことの確認、バルブが正しい圧力に設定されていることの確認が含まれます。
圧力制御弁の設定圧力を調整するにはどうすればよいですか?
圧力制御バルブの設定圧力を調整するには、校正済みの圧力計を使用してバルブの調整ネジまたはノブを回して、正確に調整してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- その他のツールのタイリング
- SCBAと呼吸用空気シリンダー
- ダイシンキングカッター
- 合金鋼ロッドストック
- フェンスゲート
- こぼれ防止用品
- 潤滑剤の保管と調剤
- 消防服および付属品
- ネイルズ
- 錫
- INGERSOLL-RAND ギヤードトロリー
- CASH VALVE 真ちゅう製極低温バルブ
- KEO 皿穴セット
- MILWAUKEE VALVE 35シリーズボールバルブ
- DIXON ワッシャーシール
- BATTERY DOCTOR バッテリーアイソレータースイッチ
- EATON HT800 シリーズ パイロット ライト
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、ロータリー エンコーダー カラー
- PREMIER ヒュームフード
- WESTWARD マグネット