SQUARE D Q4シリーズ、プラグインサーキットブレーカ
Q4シリーズ、プラグインサーキットブレーカ
Square D Q4 シリーズ プラグイン サーキット ブレーカは、過剰な電流や短絡による損傷から電気回路や機器を保護するように設計された商用および産業用配電盤で使用されます。 故障が発生購入に進む、自動的にトリップして電流が遮断され、火災や電気事故の可能性を防ぎます。 安全で信頼性の高い電気接続を実現するボルトオン接続が特徴です。 これらのサーキットブレーカーには熱式トリップユニットと磁気トリップユニットが備わっており、長時間保護機能と瞬時保護機能の両方を提供します。 25V で最大 240kA の故障電流を遮断できます。 これらの回路ブレーカーは 2 極構成と 3 極構成で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチメータアクセサリ
- 水飲み場
- ポータブルコード
- フィルター要素の合体
- ロータリーフラップピーンアセンブリ
- サンディングディスクとベルト
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 温度コントロール
- プラスチック
- ブリアブルガス
- CONDOR ラチェットフェイスシールドアセンブリ
- SCHNEIDER ELECTRIC 非反転IEC電磁接触器
- EAZYPOWER 振動工具
- BRADY 3020シリーズ、番号ラベル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1-16 Un
- 80/20 15 シリーズ 1530-LS プロファイル T スロット付き押出成形品
- FERVI グリーザーガン
- SCOTSMAN 回路基板
- REELCRAFT グースネック
- BROWNING 5Vベルト用QDシーブ 6溝