入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AIC評価 | 10kAIC @ 240V |
アンプ | 15A |
フレーム型 | HOM |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 5.08 |
プロダクト | モデル | 長さ | AC電圧定格 | AIC評価 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM115 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥1,822 | ||
HOM115GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥17,847 | ||
HOM120 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥1,901 | ||
HOM120GFI | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥34,459 | ||
HOM130 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | - | ¥1,901 | ||
HOM140 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7月 | - | ¥2,139 | ||
HOM150 | 3.13 " | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 7月 | - | ¥2,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。