BALDWIN FILTERS 潤滑油ソックスフィルター
形式 | モデル | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CU406 | 5.5 " | 9/16" and 1-13/16" | 潤滑油フィルター | 5.5 " | 4.125 " | 4.12 " | ¥6,889 | |
B | VT842-O | 7.75 " | 1-1 / 16」 | 潤滑油フィルターエレメント | 7.75 " | 3.125 " | 3.12 " | ¥5,066 | |
C | V738-O | 7.187 " | 19/32" and 1-1/16" | 潤滑油フィルターエレメント | 7.187 " | 3.625 " | 3.62 " | ¥4,371 | |
D | V852-O | 8" | 1-1 / 16」 | 潤滑油フィルターエレメント | 8" | 4.125 " | 4.12 " | ¥8,215 | |
E | DF408 | 10 " | 7/8" and 1-9/16" | 潤滑油フィルター | 10 " | 5.75 " | 5.75 " | ¥12,978 | |
F | V1542C | 15.5 " | - | 潤滑油フィルターエレメント | 15.5 " | 3.75 " | 3.75 " | ¥10,070 | |
G | V414-FF | 15.5 " | 2-7 / 32」 | 潤滑油フィルターエレメント | 15.5 " | 6.187 " | 6.187 " | ¥16,650 | |
G | V414-B | 15.5 " | 2-7 / 32」 | 潤滑油フィルターエレメント | 15.5 " | 6.187 " | 6.187 " | ¥15,451 | |
H | V1656-O | 16 " | 1-1 / 16」 | 潤滑油フィルターエレメント | 16 " | 4.5 " | 4.5 " | ¥6,149 | |
I | V415-B | 18 " | 2-13 / 32」 | 潤滑油フィルターエレメント | 18 " | 6.187 " | 6.187 " | ¥20,056 | |
I | V415-FF | 18 " | 2-13 / 32」 | 潤滑油フィルターエレメント | 18 " | 6.187 " | 6.187 " | ¥12,214 | |
J | V1520-R | 30.5 " | 1-23 / 32」 | 潤滑油フィルターエレメント | 30.5 " | 6.187 " | 6.187 " | ¥28,022 | |
J | C133-OW | 31 " | 1-1/16" and 1-5/8" | 潤滑油フィルター | 31 " | 4.375 " | 4.38 " | ¥19,129 | |
K | C133-W | 31 " | 1-1 / 16」 | 潤滑油フィルター | 31 " | 4.375 " | 4.38 " | ¥12,093 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ろ過システムアクセサリー
- ドアクローザー
- コンプレッサーオイル
- ORPメーター
- ケーブルサポートグリップ
- 照明制御および制御システム
- 燃焼試験
- 電子/ベンチテスト
- スプリング
- 通信部
- HASTINGS FILTERS エア・フィルター
- TAPCO サインポスト、亜鉛メッキ鋼
- WOODHEAD 130226シリーズラチェットキット
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、8-36 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC Y-チェックバルブ、True Union Threaded Ends、EPDM
- BALDOR MOTOR Super-E HVAC モーター、三相、フット マウント、F2 マウント
- APPROVED VENDOR パイプカッター
- HUMBOLDT 電動 ASTM 液体リミット マシン
- GATES タイミングプーリー、H.500インチピッチ
- WEG 電気モーター、200馬力