BALDWIN FILTERS V1656-O潤滑フィルターソックス/フルフロー(Dl / vac-cel付き)
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 潤滑油フィルターエレメント |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 16 " |
内部径 | 1-1 / 16」 |
長さ | 16 " |
外径 | 4.5 " |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 42.67 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1542C | 15.5 " | - | 潤滑油フィルターエレメント | 15.5 " | 3.75 " | 3.75 " | ¥10,070 | ||
VT842-O | 7.75 " | 1-1 / 16」 | 潤滑油フィルターエレメント | 7.75 " | 3.125 " | 3.12 " | ¥5,476 | ||
V738-O | 7.187 " | 19/32" and 1-1/16" | 潤滑油フィルターエレメント | 7.187 " | 3.625 " | 3.62 " | ¥4,560 | ||
CU406 | 5.5 " | 9/16" and 1-13/16" | 潤滑油フィルター | 5.5 " | 4.125 " | 4.12 " | ¥6,889 | ||
V852-O | 8" | 1-1 / 16」 | 潤滑油フィルターエレメント | 8" | 4.125 " | 4.12 " | ¥8,215 | ||
DF408 | 10 " | 7/8" and 1-9/16" | 潤滑油フィルター | 10 " | 5.75 " | 5.75 " | ¥12,978 | ||
C133-W | 31 " | 1-1 / 16」 | 潤滑油フィルター | 31 " | 4.375 " | 4.38 " | ¥12,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。