定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D QO115PDF ミニサーキットブレーカー、15A、1P、10V、240V で 120kAIC | CE6HPV

SQUARE D QO115PDF ミニサーキットブレーカー、15A、1P、10V、240V で 120kAIC

在庫あり
アイテム:CE6HPV モデル:QO115PDF

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,274 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プラグインサーキットブレーカ
アンプ15
フレーム型QO
Number of Poles1
電圧120
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)8.99
船の長さ(cm)11.99
船幅(cm)1.07
原産国US

商品の詳細:

  • Square D QO115PDF 回路ブレーカーは、貫通電流を制限し、配電アプリケーションの下流コンポーネントを保護するのに適しています
  • 熱磁気トリップは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な電力サージに瞬時に反応する、長時間および瞬間的な電流制限機能の両方を提供します。
  • 配電盤のスロットに簡単に差し込めるプラグイン設計により、設置が容易
  • 電気火災を防止するための地絡/アーク障害保護の組み合わせと、ブレーカーのトリップ状態を表示する Visi-Trip インジケーター
  • ULリスト

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE D QO115Kプラグインサーキットブレーカ、10V、240A、15極で1kAIC | CE6HNR QO115K151120¥27,039
SQUARE D QO120K モールドケースサーキットブレーカ、単極、120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120¥32,615
SQUARE D QO120PL 遠隔制御サーキットブレーカー、単極、120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120¥29,543
SQUARE D QO130K モールドケースサーキットブレーカ、単極、120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120¥21,950
SQUARE D QO1530 モールドケースサーキットブレーカ、単極、120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120¥21,927
SQUARE D QO200 2 極標準トリップ回路ブレーカー、10VAC で 240kAIC | CE6HNX QO200602240¥9,404
SQUARE D QO2015 小型サーキットブレーカー、単極、120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120¥21,927

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D QO115PDF ミニサーキットブレーカー、15A、1P、10V、240V で 120kAIC
¥11,274 /単価