定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DQO360VHプラグインサーキットブレーカー60a3p 22ka 240v | AG7CUQ 5B764

SQUARE D QO360VH プラグインサーキットブレーカー 60a 3p 22ka 240v

在庫あり
アイテム:AG7CUQ モデル:QO360VH相互参照:5B764

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥47,473 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プラグインサーキットブレーカ
AC電圧定格240 VAC
アンプ60
遮断器のタイプ高い遮断容量
DC電圧定格未評価
深さ2.91 "
長さ3"
最大AIRレーティング22kA
最大ワイヤーサイズ2 AWG
最小ワイヤーサイズ8 AWG
Number of Poles3
端子接続ボックスラグ
幅(Width)2.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.47
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)8.64
船幅(cm)9.91
HSコード8536200040

製品バリエーション

プロダクトモデル最大ワイヤーサイズAC電圧定格空気 @ 120VAC最小ワイヤーサイズNumber of Poles端子接続幅(Width)空気 @ 240VAC価格
SQUARE DQO115HMプラグインサーキットブレーカ15a1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥5,177
SQUARE D QO120 プラグインサーキットブレーカー、20 A、120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥2,445
SQUARE DQO120HMプラグインサーキットブレーカ20a1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥5,177
SQUARE DQO120VHプラグインサーキットブレーカ20a1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "22kA¥6,185
SQUARE D QO130プラグインサーキットブレーカ、30A、120 / 240V AC、1極| AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥2,253
SQUARE DQO130VHプラグインサーキットブレーカー30a1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1スクリュークランプ0.75 "22kA¥6,185
SQUARE DQO140プラグインサーキットブレーカー40a1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1スクリュークランプ0.75 "10kA¥2,672

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D QO360VH プラグインサーキットブレーカー 60a 3p 22ka 240v
¥47,473 /単価