入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
空気 @ 120VAC | 10kA |
空気 @ 240VAC | 10kA |
空気 @ 48VDC | 5kA |
アンプ | 20 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 2.91 " |
長さ | 3" |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 1 |
製品データシート | スクエア-d-qo120.pdf |
端子接続 | スクリュークランプ |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | 空気 @ 120VAC | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 幅(Width) | 空気 @ 240VAC | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO115HM | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 10kA | ¥5,177 | ||
QO120HM | 8 AWG | 120 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 10kA | ¥5,177 | ||
QO120VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 22kA | ¥6,185 | ||
QO130 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 10kA | ¥2,253 | ||
QO130VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 22kA | ¥6,185 | ||
QO140 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 10kA | ¥2,672 | ||
QO150 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | ボックスラグ | 0.75 " | 10kA | ¥2,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。