SQUARE D QOシリーズミニチュアサーキットブレーカ、プラグオン
形式 | モデル | 最大ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | 空気 @ 120VAC | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 幅(Width) | 空気 @ 240VAC | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO3501021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 3" | - | ¥90,248 | |
B | QO250 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | 10kA | ¥14,352 | |
C | QO340VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥81,691 | |
D | QO160 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | ボックスラグ | 0.75 " | 10kA | ¥7,749 | |
B | QO250VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | - | ¥36,365 | |
E | QO150 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | ボックスラグ | 0.75 " | 10kA | ¥7,091 | |
F | QO3401021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 3" | - | ¥87,443 | |
A | QO3601021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 3" | - | ¥87,443 | |
B | QO260VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | - | ¥38,109 | |
B | QO270VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | - | ¥58,254 | |
G | QO370 | 2 AWG | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | 10kA | ¥90,340 | |
H | QO2701021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥76,631 | |
I | QO140 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 10kA | ¥7,724 | |
D | QO135 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | - | ¥7,749 | |
H | QO2501021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥63,996 | |
B | QO270 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | 10kA | ¥38,777 | |
B | QO240 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | 10kA | ¥13,404 | |
B | QO240VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | - | ¥42,395 | |
H | QO2601021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥63,928 | |
J | QO335 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | スクリュークランプ | 2.25 " | - | ¥43,186 | |
K | QO170 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | ボックスラグ | 0.75 " | 10kA | ¥19,437 | |
F | QO3701021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 3" | - | ¥100,852 | |
C | QO350VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥81,691 | |
B | QO245 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | - | ¥15,212 | |
C | QO360VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥81,270 | |
H | QO2401021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥58,594 | |
L | QO350 | 2 AWG | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | 10kA | ¥57,079 | |
M | QO345 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥43,615 | |
B | QO260 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | 10kA | ¥13,005 | |
C | QO370VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥105,045 | |
N | QO380 | 2/0 | 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | 10kA | ¥105,587 | |
O | QO2100 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | スクリュークランプ | 1.5 " | 10kA | ¥46,775 | |
O | QO2110 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | 10kA | ¥101,532 | |
P | QO280 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | 10kA | ¥43,415 | |
Q | QO2125 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | 10kA | ¥108,037 | |
P | QO290 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | 10kA | ¥49,943 | |
R | QO3100 | 2/0 | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥81,540 | |
S | QO390 | 2/0 | 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | 10kA | ¥87,125 | |
T | QO2801021 | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥89,679 | |
U | QO3801021 | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | ボックスラグ | 3" | - | ¥111,058 | |
T | QO21001021 | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥103,608 | |
O | QO280VH | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | - | ¥82,422 | |
V | QO390VH | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥116,705 | |
V | QO3100VH | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥116,099 | |
W | QO31001021 | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | ボックスラグ | 3" | - | ¥114,616 | |
O | QO2100VH | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | - | ¥80,299 | |
O | QO290VH | 2 / 0 AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | ボックスラグ | 1.5 " | - | ¥69,360 | |
V | QO380VH | 2 / 0 AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | ボックスラグ | 2.25 " | - | ¥116,705 | |
X | QO115HM | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 10kA | ¥7,603 | |
Y | QO325VH | 8 AWG | 240 VAC | - | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | 2.25 " | - | ¥81,691 | |
Z | QO120HM | 8 AWG | 120 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 10kA | ¥8,393 | |
Y | QO320VH | 8 AWG | 240 VAC | - | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | 2.25 " | - | ¥81,270 | |
A1 | QO220VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 1.5 " | 22kA | ¥32,151 | |
A1 | QO210 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 1.5 " | - | ¥15,210 | |
B1 | QO1520 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | - | ¥23,613 | |
A1 | QO215VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 1.5 " | - | ¥32,151 | |
C1 | QO130VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 0.75 " | 22kA | ¥16,065 | |
D1 | QO220PL | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 1.5 " | - | ¥134,249 | |
E1 | QO1151021 | 8 AWG | 120 VAC | - | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1.5 " | - | ¥55,160 | |
E1 | QO1101021 | 8 AWG | 120 VAC | - | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1.5 " | - | ¥49,610 | |
F1 | QO320 | 8 AWG | 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | 2.25 " | 10kA | ¥62,424 |
QOシリーズミニチュアサーキットブレーカ、プラグオン
Square D QO シリーズ ミニチュア サーキット ブレーカは、120 / 240 VAC で動作し、10kA または 22kA の遮断容量を備えた HACR およびスイッチング デューティ定格のプラグオン サーキット ブレーカです。 これらは、過負荷および短絡保護のために、QO ロードセンター、CSED、および NQOD 分電盤で使用されます。 これらの UL リストおよび CSA 認定のサーキット ブレーカーは、ハンドルが中央の位置にスナップ購入に進むトリップを視覚的に示す Visi-Trip インジケーターと、14 AWG と 300 kcmil の間のサイズのワイヤに対応するラグ端子を備えています。 これらのサーキット ブレーカーは、AFCI、HIC、高磁力、PowerLink、シャント トリップ、標準およびタンデム トリップ オプションで利用可能で、長時間、瞬間、または両方の LI トリップ機能を提供できます。 これらのプラグオン回路ブレーカーは、1 極、2 極、および 3 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンプレッサーエアフィルター
- ツインホイールキャスター
- LED装飾照明
- 交換用タグ
- テストプラグアクセサリ
- HVACモーター
- ロックアウトデバイス
- 排水
- プラスチック
- 止め輪と品揃え
- MACROMATIC 120VAC / DC、時間遅延リレー
- REELCRAFT WCシリーズ、溶接ホースリール
- JACKSON SAFETY Maxviewシリーズフェイスシールド
- SUPERIOR TOOL 浴槽排水レンチ
- COOPER B-LINE センターポイントエナジーシリーズシングルメーターソケット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじ山、3-8ねじ
- MARTIN SPROCKET AB コンビネーション 5溝 従来在庫 QDシーブ
- DAYTON トリーア
- BALDOR / DODGE SCEZ、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- WEG ファン保護ディスク